曜日別特売

変速プーリー

変速プーリー - NBK(鍋屋バイテック会社)

独自のピッチ径調整機構により、調整範囲が広く、しかもスライドピースの1/4回転ごとにセットできるため、微妙なスピード設定が可能です。
ピッチ径調整は、止めねじをゆるめ、スライドピースを所定の回し回数だけ回し、再び止めねじを締めつけるだけです。
シンプルな構造、しかも精密な加工。微小振動・ショックロードに対しても、がたつきを起こすことはありません。
従動がわプーリには、NBK標準品が利用できます。
すべて軸穴完成品。軸穴は寸法許容差G7、キー溝は新JIS平行キーで加工済み。モータ軸端にそのまま取りつけ可能です。

種類変速プーリー内容量1個
全38種類を絞り込む
軸穴径d(Φmm)
38種類すべて表示中
注文コード
品番
軸穴径d(Φmm)
寸法l(mm)
de外径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36183935104VA1-14N-JIS(標準)14(プーリーベース)57
(スライドピース)23
104
7,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
36183944104VA1-19N-JIS(標準)19(プーリーベース)57
(スライドピース)23
104
7,300
6,998
7,698(税込)
4日以内出荷
返品不可
3618379583-VA-1F-14(標準)14(プーリーベース)40
(スライドピース)23
83
3,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
3618380483-VA-1F-19(標準)19(プーリーベース)40
(スライドピース)23
83
3,540
取扱い終了
返品不可
代替品有
3618381399-VA-1F-19(標準)19(プーリーベース)40
(スライドピース)23
99
4,020
取扱い終了
返品不可
代替品有
3618382299-VA-1F-24(標準)24(プーリーベース)40
(スライドピース)23
99
4,020
取扱い終了
返品不可
代替品有
36183831109-VA-1F-14(標準)14(プーリーベース)40
(スライドピース)23
109
4,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
36183847109-VA-1F-19(標準)19(プーリーベース)40
(スライドピース)23
109
4,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
36183856109-VA-1F-24(標準)24(プーリーベース)40
(スライドピース)23
109
4,290
取扱い終了
返品不可
代替品有
36183865124-VA-1F-19(標準)19(プーリーベース)40
(スライドピース)23
124
5,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
36183874124-VA-1F-24(標準)24(プーリーベース)40
(スライドピース)23
124
5,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
36183883124-VA-1F-28(標準)28(プーリーベース)40
(スライドピース)23
124
5,260
取扱い終了
返品不可
代替品有
36183892149-VA-1F-24(標準)24(プーリーベース)40
(スライドピース)23
149
6,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
36183901149-VA-1F-28(標準)28(プーリーベース)40
(スライドピース)23
149
6,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
3618391799-VA-1-19(標準)19(プーリーベース)57
(スライドピース)23
99
4,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
3618392699-VA-1-24(標準)24(プーリーベース)57
(スライドピース)23
99
4,320
取扱い終了
返品不可
代替品有
36183953124-VA-1-14(標準)14(プーリーベース)57
(スライドピース)23
124
5,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
36183962124-VA-1-19(標準)19(プーリーベース)57
(スライドピース)23
124
5,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
36183971124-VA-1-24(標準)24(プーリーベース)57
(スライドピース)23
124
5,550
取扱い終了
返品不可
代替品有
36183987129-VA-1-14(標準)14(プーリーベース)57
(スライドピース)23
129
5,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
36183996129-VA-1-19(標準)19(プーリーベース)57
(スライドピース)23
129
5,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
36184005129-VA-1-24(標準)24(プーリーベース)57
(スライドピース)23
129
5,850
取扱い終了
返品不可
代替品有
36184014134-VA-1-19(標準)19(プーリーベース)57
(スライドピース)23
134
6,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
36184023134-VA-1-2424(標準)(プーリーベース)57
(スライドピース)23
134
6,080
取扱い終了
返品不可
代替品有
36184032144-VA-1-19(標準)19(プーリーベース)57
(スライドピース)23
144
6,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
36184041144-VA-1-24(標準)24(プーリーベース)57
(スライドピース)23
144
6,520
取扱い終了
返品不可
代替品有
36184057149-VA-1-24(標準)24(プーリーベース)57
(スライドピース)23
149
6,830
取扱い終了
返品不可
代替品有
36184066141-VB-1F-19(標準)19(プーリーベース)47
(スライドピース)26
141
7,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
36184075141-VB-1F-24(標準)24(プーリーベース)47
(スライドピース)26
141
7,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
36184084141-VB-1F-28(標準)28(プーリーベース)47
(スライドピース)26
141
7,480
取扱い終了
返品不可
代替品有
3618409399-VA-2-24(標準)24(プーリーベース)76.5
(スライドピース)23
99
8,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
3618410299-VA-2-28(標準)28(プーリーベース)76.5
(スライドピース)23
99
8,420
取扱い終了
返品不可
代替品有
36184111124-VA-2-24(標準)24(プーリーベース)76.5
(スライドピース)23
124
10,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
36184127124-VA-2-28(標準)28(プーリーベース)76.5
(スライドピース)23
124
10,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
36184136141-VB-2-28(標準)28(プーリーベース)91
(スライドピース)26
141
17,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
36184145141-VB-2-38(標準)38(プーリーベース)91
(スライドピース)26
141
17,500
取扱い終了
返品不可
代替品有
36184154181-VB-2-28(標準)28(プーリーベース)91
(スライドピース)26
181
24,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
36184163181-VB-2-38(標準)38(プーリーベース)91
(スライドピース)26
181
24,700
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
3618379583-VA-1F-140799498883VA1F-14N-JIS83-VA-1F-14 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07994988変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
3618380483-VA-1F-190799499783VA1F-19N-JIS83-VA-1F-19 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07994997変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,498
税込6,048
注文コードが変更になりました
3618381399-VA-1F-190799502499VA1F-19N-JIS99-VA-1F-19 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07995024変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
3618382299-VA-1F-240799503399VA1F-24N-JIS99-VA-1F-24 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07995033変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
5,998
税込6,598
注文コードが変更になりました
36183831109-VA-1F-1407994708109VA1F-14N-JIS109-VA-1F-14 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07994708変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
36183847109-VA-1F-1907994717109VA1F-19N-JIS109-VA-1F-19 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07994717変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
36183856109-VA-1F-2407994726109VA1F-24N-JIS109-VA-1F-24 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07994726変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
6,698
税込7,368
注文コードが変更になりました
36183865124-VA-1F-1907994762124VA1F-19N-JIS124-VA-1F-19 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07994762変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
36183874124-VA-1F-2407994778124VA1F-24N-JIS124-VA-1F-24 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07994778変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
36183883124-VA-1F-2807994787124VA1F-28N-JIS124-VA-1F-28 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07994787変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
36183892149-VA-1F-2407994945149VA1F-24N-JIS149-VA-1F-24 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07994945変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
36183901149-VA-1F-2807994954149VA1F-28N-JIS149-VA-1F-28 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07994954変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
3618391799-VA-1-190799500699VA1-19N-JIS99-VA-1-19 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07995006変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました
3618392699-VA-1-240799501599VA1-24N-JIS99-VA-1-24 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07995015変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
6,498
税込7,148
注文コードが変更になりました
36183953124-VA-1-1407994735124VA1-14N-JIS124-VA-1-14 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07994735変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
36183962124-VA-1-1907994744124VA1-19N-JIS124-VA-1-19 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07994744変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
36183971124-VA-1-2407994753124VA1-24N-JIS124-VA-1-24 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07994753変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
7,998
税込8,798
注文コードが変更になりました
36183987129-VA-1-1407994814129VA1-14N-JIS129-VA-1-14 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07994814変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
36183996129-VA-1-1907994823129VA1-19N-JIS129-VA-1-19 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07994823変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
36184005129-VA-1-2407994832129VA1-24N-JIS129-VA-1-24 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07994832変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
36184014134-VA-1-1907994848134VA1-19N-JIS134-VA-1-19 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07994848変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
36184023134-VA-1-2407994857134VA1-24N-JIS134-VA-1-24 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07994857変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
8,998
税込9,898
注文コードが変更になりました
36184032144-VA-1-1907994918144VA1-19N-JIS144-VA-1-19 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07994918変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
9,798
税込10,778
注文コードが変更になりました
36184041144-VA-1-2407994927144VA1-24N-JIS144-VA-1-24 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07994927変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
9,798
税込10,778
注文コードが変更になりました
36184057149-VA-1-2407994936149VA1-24N-JIS149-VA-1-24 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07994936変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
9,998
税込10,998
注文コードが変更になりました
36184066141-VB-1F-1907994866141VB1F-19N-JIS141-VB-1F-19 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07994866変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
36184075141-VB-1F-2407994875141VB1F-24N-JIS141-VB-1F-24 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07994875変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
36184084141-VB-1F-2807994884141VB1F-28N-JIS141-VB-1F-28 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07994884変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
11,980
税込13,178
注文コードが変更になりました
3618409399-VA-2-240799504299VA2-24N-JIS99-VA-2-24 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07995042変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
3618410299-VA-2-280799505899VA2-28N-JIS99-VA-2-28 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07995058変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
12,980
税込14,278
注文コードが変更になりました
36184111124-VA-2-2407994796124VA2-24N-JIS124-VA-2-24 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07994796変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
36184127124-VA-2-2807994805124VA2-28N-JIS124-VA-2-28 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07994805変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
16,980
税込18,678
注文コードが変更になりました
36184136141-VB-2-2807994893141VB2-28N-JIS141-VB-2-28 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07994893変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
36184145141-VB-2-3807994902141VB2-38N-JIS141-VB-2-38 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07994902変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
27,980
税込30,778
注文コードが変更になりました
36184154181-VB-2-2807994963181VB2-28N-JIS181-VB-2-28 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07994963変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました
36184163181-VB-2-3807994972181VB2-38N-JIS181-VB-2-38 変速プーリー NBK(鍋屋バイテック会社) 07994972変速プーリーNBK(鍋屋バイテック会社)1個
38,980
税込42,878
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする