曜日別特売

エンジン内部洗浄剤(ガソリン車専用)

エンジン内部洗浄剤(ガソリン車専用) - カストロール
(149件のレビュー)

燃料系統からエンジンまでしっかり洗浄するエンジン内部清浄剤。
満タン時に燃料タンクに入れるだけで、燃費の回復のみならず、エンジンの燃焼効率を高め、排ガスをクリーンにします。
配合された特殊PEAが発揮するコーティング効果により汚れの再付着を防止します。

用途二輪および四輪の4サイクルガソリン車専用適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量200mL危険物の性状非水溶性内容量1缶(200mL)
注意
※2サイクルエンジン、ディーゼルエンジン車には使えません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
3657815790139
1,245
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:149
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 36578157
2019-03-26
用途: 給油時

ポリエーテルアミン配合されているはずなので効果あります。

1が参考にしています
対象商品 : 36578157
2017-11-04
用途: VTR250に使用
運輸・通信業

使用後、プラグを外してエンジン内部を覗いてみると、ピストンヘッドがきキレイになっているのがわかります。体感的なものに関しては正直わかりません。

対象商品 : 36578157
2018-01-13
用途: 普段のメンテ

良い商品だと思います、普段使いには安くて良いと思います。

対象商品 : 36578157
2017-02-14
用途: 車・バイクの定期的メンテナンスに
卸売・小売業

古い車・バイクが好きなので 好調キープの為に定期的に入れてます。ワコーズ・ヤマハは少し高額なので今回はこちらをチョイス。 エンジンコンディショナー処理後に本剤を入れるようにしてますがアイドリング時の不整脈のような症状は落ち着きます。 冬眠させる予定のバイク・冬眠から目覚めさせたい時も こちらは結構有効だと思います。

対象商品 : 36578157
2017-05-11
用途: バイクのガソリン添加剤

値段が高いフェールワンとかがありますが、この価格で効果ありです。
気に入っています。

対象商品 : 36578157
2017-04-01
用途: 車検時のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

燃料タンクには温度差で必ず、水が入ります。アイドリングがぶれている時に役立ちます。いい商品なので是非再販お願いします。

2017-01-21
用途: 定期的なメンテナンスに
自動車・二輪車・自転車関連業

PEA配合ガソリン添加剤であり、効果は実感出来る。ワコーズF-1、古河薬品製品等とローテーションで使用。
PEAは強力洗浄だが燃焼しないらしく、使い過ぎだったかな?と反省。

1が参考にしています
対象商品 : 36578157
2016-12-20
用途: キャブレター車には間違いなく効果がある

キャブレター仕様のバイクは1ヶ月程度全く乗らずに放置すると、フロート室に溜ったわずかなガソリンが劣化をし変質。その変質した物質がスロージェットに流れ込み目詰まりを起こして始動不良や急なエンストなどを引き起こしてしまいます。半年~数年といった不動車なら別ですが、この様な軽度のキャブレタートラブルに関してはPEA配合が謳われている洗浄剤は確実に効果を発揮します。このカストロールエンジン内部洗浄剤もその一つです。この商品よりも倍以上するPEA配合の洗浄剤と同等の効果があったので、燃料系統の洗浄という観点で言えばこの価格帯の洗浄剤は非常にコストパフォーマンスが高い商品だと思います。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする