エクトフレックスカップリング NESシリーズ(スペーサタイプ)

エクトフレックスカップリング NESシリーズ(スペーサタイプ) - 椿本チエイン

低慣性モーメント
ハブ材質に軽量、高強度の超々ジュラルミンを採用し独自のハブ形状により低慣性を実現しました。サーボモータ駆動等の高加減速運転に最適です。
高ねじり剛性
ストレートハブは高ねじり剛性を誇りサーボモータ駆動等の追従性に優れ、精密な制御に最適です。
高トルク、確実な軸締結力
独自のクランプ形状により軸締結力をアップしました。
ノンバックラッシ
動力伝達は全て摩擦締結により行われるため、バックラッシはありません。高いねじり剛性と合わせ高精度の位置決めに最適です。
取付け容易
両側のハブは専用治具で芯出しを行い、同軸度を確保して組立てしています。軸との締結はクランプ方式のため両側2本のクランプボルトを締付けるだけで取付けができます。
環境にやさしい
本製品はRoHS、JIG、PFOSおよびSVHC(15物質)の有害化学物質規制に対応しています。

種類ディスクタイプ材質(ディスク)SUS304材質(ハブ)超超ジュラルミン内容量1個
620件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径d1(Φmm)
軸穴径d2(Φmm)
外径K(Φmm)
全長A(mm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容トルク(N・m)
許容偏心(mm)
許容偏角(°)
軸方向変位(mm)
GD2(kgf・cm2)
ねじり剛性(N・m/rad)
慣性モーメント(kg・cm2)
型番
軸方向ばね定数(N/mm)
質量(kg)
寸法B(mm)
寸法E(mm)
寸法J(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
36746385NES07W-N4C×N4C441618.9180000.70.051.4±0.240.01全体 210 ディスク6000.0032NES07W870.0097.50.853.9
4,400
取扱い終了
返品不可
36746394NES07W-N4C×N5C451618.9180000.70.051.4±0.240.01全体 210 ディスク6000.0032NES07W870.0097.50.853.9
4,400
取扱い終了
返品不可
36746403NES07W-N4C×N6C461618.9180000.70.051.4±0.240.01全体 210 ディスク6000.0032NES07W870.0097.50.853.9
4,400
取扱い終了
返品不可
36746412NES07W-N5C×N5C551618.9180000.70.051.4±0.240.01全体 210 ディスク6000.0032NES07W870.0097.50.853.9
4,400
取扱い終了
返品不可
36746421NES07W-N5C×N6C561618.9180000.70.051.4±0.240.01全体 210 ディスク6000.0032NES07W870.0097.50.853.9
4,400
取扱い終了
返品不可
36746437NES07W-N6C×N6C661618.9180000.70.051.4±0.240.01全体 210 ディスク6000.0032NES07W870.0097.50.853.9
4,400
取扱い終了
返品不可
36746446NES15W-N4C×N7C471926180001.50.122±0.360.4全体 420 ディスク13000.009NES15W470.0178.91.18.2
3,800
取扱い終了
返品不可
36746455NES15W-N4C×N8C481926180001.50.122±0.360.4全体 420 ディスク13000.009NES15W470.0178.91.18.2
3,800
取扱い終了
返品不可
36746464NES15W-N4C×N4C441926180001.50.122±0.360.4全体 420 ディスク13000.009NES15W470.0178.91.18.2
3,800
取扱い終了
返品不可
36746473NES15W-N4C×N5C451926180001.50.122±0.360.4全体 420 ディスク13000.009NES15W470.0178.91.18.2
3,800
取扱い終了
返品不可
36746482NES15W-N4C×N6C461926180001.50.122±0.360.4全体 420 ディスク13000.009NES15W470.0178.91.18.2
3,800
取扱い終了
返品不可
36746491NES15W-N4C×N6.35C46.351926180001.50.122±0.360.4全体 420 ディスク13000.009NES15W470.0178.91.18.2
3,800
取扱い終了
返品不可
36746507NES15W-N5C×N5C551926180001.50.122±0.360.4全体 420 ディスク13000.009NES15W470.0178.91.18.2
3,800
取扱い終了
返品不可
36746516NES15W-N5C×N6C561926180001.50.122±0.360.4全体 420 ディスク13000.009NES15W470.0178.91.18.2
3,800
取扱い終了
返品不可
36746525NES15W-N5C×N6.35C56.351926180001.50.122±0.360.4全体 420 ディスク13000.009NES15W470.0178.91.18.2
3,800
取扱い終了
返品不可
36746534NES15W-N5C×N7C571926180001.50.122±0.360.4全体 420 ディスク13000.009NES15W470.0178.91.18.2
3,800
取扱い終了
返品不可
36746543NES15W-N5C×N8C581926180001.50.122±0.360.4全体 420 ディスク13000.009NES15W470.0178.91.18.2
3,800
取扱い終了
返品不可
36746552NES15W-N6C×N6C661926180001.50.122±0.360.4全体 420 ディスク13000.009NES15W470.0178.91.18.2
3,800
取扱い終了
返品不可
36746561NES15W-N6C×N6.35C66.351926180001.50.122±0.360.4全体 420 ディスク13000.009NES15W470.0178.91.18.2
3,800
取扱い終了
返品不可
36746577NES15W-N6C×N7C671926180001.50.122±0.360.4全体 420 ディスク13000.009NES15W470.0178.91.18.2
3,800
取扱い終了
返品不可
36746586NES15W-N6C×N8C681926180001.50.122±0.360.4全体 420 ディスク13000.009NES15W470.0178.91.18.2
3,800
取扱い終了
返品不可
36746595NES15W-N6.35C×N6.35C6.356.351926180001.50.122±0.360.4全体 420 ディスク13000.009NES15W470.0178.91.18.2
3,800
取扱い終了
返品不可
36746604NES15W-N6.35C×N7C6.3571926180001.50.122±0.360.4全体 420 ディスク13000.009NES15W470.0178.91.18.2
3,800
取扱い終了
返品不可
36746613NES15W-N6.35C×N8C6.3581926180001.50.122±0.360.4全体 420 ディスク13000.009NES15W470.0178.91.18.2
3,800
取扱い終了
返品不可
36746622NES15W-N7C×N7C771926180001.50.122±0.360.4全体 420 ディスク13000.009NES15W470.0178.91.18.2
3,800
取扱い終了
返品不可
36746631NES15W-N7C×N8C781926180001.50.122±0.360.4全体 420 ディスク13000.009NES15W470.0178.91.18.2
3,800
取扱い終了
返品不可
36746647NES15W-N8C×N8C881926180001.50.122±0.360.4全体 420 ディスク13000.009NES15W470.0178.91.18.2
3,800
取扱い終了
返品不可
36746656NES20W-N5C×N5C552431.71800020.152±0.600.11全体 1000 ディスク28000.027NES20W430.032111.19.7
4,200
取扱い終了
返品不可
36746665NES20W-N5C×N6.35C56.352431.71800020.152±0.600.11全体 1000 ディスク28000.027NES20W430.032111.19.7
4,200
取扱い終了
返品不可
36746674NES20W-N5C×N6C562431.71800020.152±0.600.11全体 1000 ディスク28000.027NES20W430.032111.19.7
4,200
取扱い終了
返品不可
36746683NES20W-N5C×N7C572431.71800020.152±0.600.11全体 1000 ディスク28000.027NES20W430.032111.19.7
4,200
取扱い終了
返品不可
36746692NES20W-N5C×N8C582431.71800020.152±0.600.11全体 1000 ディスク28000.027NES20W430.032111.19.7
4,200
取扱い終了
返品不可
36746701NES20W-N5C×N9C592431.71800020.152±0.600.11全体 1000 ディスク28000.027NES20W430.032111.19.7
4,200
取扱い終了
返品不可
36746717NES20W-N5C×N9.525C59.5252431.71800020.152±0.600.11全体 1000 ディスク28000.027NES20W430.032111.19.7
4,200
取扱い終了
返品不可
36746726NES20W-N5C×N10C5102431.71800020.152±0.600.11全体 1000 ディスク28000.027NES20W430.032111.19.7
4,200
取扱い終了
返品不可
36746735NES20W-N6C×N6C662431.71800020.152±0.600.11全体 1000 ディスク28000.027NES20W430.032111.19.7
4,200
取扱い終了
返品不可
36746744NES20W-N6C×N6.35C66.352431.71800020.152±0.600.11全体 1000 ディスク28000.027NES20W430.032111.19.7
4,200
取扱い終了
返品不可
36746753NES20W-N6C×N7C672431.71800020.152±0.600.11全体 1000 ディスク28000.027NES20W430.032111.19.7
4,200
取扱い終了
返品不可
36746762NES20W-N6C×N8C682431.71800020.152±0.600.11全体 1000 ディスク28000.027NES20W430.032111.19.7
4,200
取扱い終了
返品不可
36746771NES20W-N6C×N9C692431.71800020.152±0.600.11全体 1000 ディスク28000.027NES20W430.032111.19.7
4,200
取扱い終了
返品不可
36746787NES20W-N6C×N9.525C69.5252431.71800020.152±0.600.11全体 1000 ディスク28000.027NES20W430.032111.19.7
4,200
取扱い終了
返品不可
36746796NES20W-N6C×N10C6102431.71800020.152±0.600.11全体 1000 ディスク28000.027NES20W430.032111.19.7
4,200
取扱い終了
返品不可
36746805NES20W-N6.35C×N6.35C6.356.352431.71800020.152±0.600.11全体 1000 ディスク28000.027NES20W430.032111.19.7
4,200
取扱い終了
返品不可
36746814NES20W-N6.35C×N7C6.3572431.71800020.152±0.600.11全体 1000 ディスク28000.027NES20W430.032111.19.7
4,200
取扱い終了
返品不可
36746823NES20W-N6.35C×N8C6.3582431.71800020.152±0.600.11全体 1000 ディスク28000.027NES20W430.032111.19.7
4,200
取扱い終了
返品不可
36746832NES20W-N6.35C×N9C6.3592431.71800020.152±0.600.11全体 1000 ディスク28000.027NES20W430.032111.19.7
4,200
取扱い終了
返品不可
36746841NES20W-N6.35C×N9.525C6.359.5252431.71800020.152±0.600.11全体 1000 ディスク28000.027NES20W430.032111.19.7
4,200
取扱い終了
返品不可
36746857NES20W-N6.35C×N10C6.35102431.71800020.152±0.600.11全体 1000 ディスク28000.027NES20W430.032111.19.7
4,200
取扱い終了
返品不可
36746866NES20W-N7C×N10C7102431.71800020.152±0.600.11全体 1000 ディスク28000.027NES20W430.032111.19.7
4,200
取扱い終了
返品不可
36746875NES20W-N7C×N7C772431.71800020.152±0.600.11全体 1000 ディスク28000.027NES20W430.032111.19.7
4,200
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
...
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする