曜日別特売

カプリコンlimX XUTシリーズ

カプリコンlimX XUTシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)
許容偏角(°)1許容偏心(mm)0.2材質(本体)A2017種類ジョイントタイプ内容量1個
全145種類を絞り込む
外径A(Φmm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
常用トルク(N・m)
145種類すべて表示中
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37495771XUT-15C-3-3151642.55.2633180.342000
6,070
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
37495787XUT-15C-3-4151642.55.2634180.342000
6,070
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
37495796XUT-15C-3-5151642.55.2635180.342000
6,070
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
37495805XUT-15C-3-6151642.55.2636180.342000
6,070
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
37495814XUT-15C-4-4151642.55.2644180.342000
6,070
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
37495823XUT-15C-4-5151642.55.2645180.342000
6,070
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
37495832XUT-15C-4-6151642.55.2646180.342000
6,070
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
37495841XUT-15C-5-5151642.55.2655180.342000
6,070
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
37495857XUT-15C-5-6151642.55.2656180.342000
6,070
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
37495866XUT-15C-6-6151642.55.2666180.342000
6,070
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
37495875XUT-20C-4-4202272.76.5744200.631000
6,650
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
37495884XUT-20C-4-5202272.76.5745200.631000
6,650
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
37495893XUT-20C-4-6202272.76.5746200.631000
6,650
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
37495902XUT-20C-4-8202272.76.5748200.631000
6,650
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
37495911XUT-20C-5-5202272.76.5755200.631000
6,650
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
37495927XUT-20C-5-6202272.76.5756200.631000
6,650
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
37495936XUT-20C-5-8202272.76.5758200.631000
6,650
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
37495945XUT-20C-6-6202272.76.5766200.631000
6,650
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
37495954XUT-20C-6-8202272.76.5768200.631000
6,650
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
37495963XUT-20C-8-8202272.76.5788200.631000
6,650
6,598
7,258(税込)
4日以内出荷
返品不可
37495972XUT-25C-5-52527103.59955271.225000
7,580
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
37495981XUT-25C-5-62527103.59956271.225000
7,580
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
37495997XUT-25C-5-82527103.59958271.225000
7,580
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
37496006XUT-25C-5-102527103.599510271.225000
7,580
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
37496015XUT-25C-5-112527103.599511271.225000
7,580
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
37496024XUT-25C-5-122527103.599512271.225000
7,580
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
37496033XUT-25C-6-62527103.59966271.225000
7,580
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
37496042XUT-25C-6-82527103.59968271.225000
7,580
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
37496051XUT-25C-6-102527103.599610271.225000
7,580
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
37496067XUT-25C-6-112527103.599611271.225000
7,580
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
37496076XUT-25C-6-122527103.599612271.225000
7,580
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
37496085XUT-25C-8-82527103.59988271.225000
7,580
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
37496094XUT-25C-8-102527103.599810271.225000
7,580
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
37496103XUT-25C-8-112527103.599811271.225000
7,580
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
37496112XUT-25C-8-122527103.599812271.225000
7,580
7,498
8,248(税込)
当日出荷
37496121XUT-25C-10-102527103.5991010271.225000
7,580
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
37496137XUT-25C-10-112527103.5991011271.225000
7,580
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
37496146XUT-25C-10-122527103.5991012271.225000
7,580
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
37496155XUT-25C-11-112527103.5991111271.225000
7,580
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
37496164XUT-25C-11-122527103.5991112271.225000
7,580
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
37496173XUT-25C-12-122527103.5991212271.225000
7,580
7,498
8,248(税込)
4日以内出荷
返品不可
37496182XUT-30C-6-6303210410.59.566302.421000
8,480
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
37496191XUT-30C-6-8303210410.59.568302.421000
8,480
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
37496207XUT-30C-6-10303210410.59.5610302.421000
8,480
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
37496216XUT-30C-6-11303210410.59.5611302.421000
8,480
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
37496225XUT-30C-6-12303210410.59.5612302.421000
8,480
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
37496234XUT-30C-6-14303210410.59.5614302.421000
8,480
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
37496243XUT-30C-8-8303210410.59.588302.421000
8,480
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
37496252XUT-30C-8-10303210410.59.5810302.421000
8,480
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
37496261XUT-30C-8-11303210410.59.5811302.421000
8,480
8,398
9,238(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする