NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン MJTシリーズ MJT-14
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
45000
材質(本体)
A2017
種類
ジョータイプ
最大軸穴径(mm)
7
軸方向変位(mm)
0~+0.6
内容量
1個
全392種類を絞り込む
軸穴径D1(Φmm)
選択してください
3
4
4.5
5
6
6.35
7
軸穴径D2(Φmm)
選択してください
3
4
4.5
5
6
6.35
7
常用トルク(N・m)
0.7
1.2
2
2.4
392種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
許容偏心(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37511476
MJT-14-BL-3-3
14
6
1
3.5
-
7
3
3
22
0.7
0.15
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511485
MJT-14-BL-3-4
14
6
1
3.5
-
7
3
4
22
0.7
0.15
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511494
MJT-14-BL-3-4.5
14
6
1
3.5
-
7
3
4.5
22
0.7
0.15
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511503
MJT-14-BL-3-5
14
6
1
3.5
-
7
3
5
22
0.7
0.15
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511512
MJT-14-BL-3-6
14
6
1
3.5
-
7
3
6
22
0.7
0.15
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
3日以内出荷
返品不可
37511521
MJT-14-BL-4-4
14
6
1
3.5
-
7
4
4
22
0.7
0.15
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511537
MJT-14-BL-4-4.5
14
6
1
3.5
-
7
4
4.5
22
0.7
0.15
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511546
MJT-14-BL-4-5
14
6
1
3.5
-
7
4
5
22
0.7
0.15
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌日出荷
返品不可
37511555
MJT-14-BL-4-6
14
6
1
3.5
-
7
4
6
22
0.7
0.15
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511564
MJT-14-BL-4.5-4.5
14
6
1
3.5
-
7
4.5
4.5
22
0.7
0.15
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511573
MJT-14-BL-4.5-5
14
6
1
3.5
-
7
4.5
5
22
0.7
0.15
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511582
MJT-14-BL-4.5-6
14
6
1
3.5
-
7
4.5
6
22
0.7
0.15
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511591
MJT-14-BL-5-5
14
6
1
3.5
-
7
5
5
22
0.7
0.15
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511607
MJT-14-BL-5-6
14
6
1
3.5
-
7
5
6
22
0.7
0.15
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
37511616
MJT-14-BL-6-6
14
6
1
3.5
-
7
6
6
22
0.7
0.15
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
当日出荷
37511625
MJT-14-WH-3-3
14
6
1
3.5
-
7
3
3
22
1.2
0.1
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511634
MJT-14-WH-3-4
14
6
1
3.5
-
7
3
4
22
1.2
0.1
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511643
MJT-14-WH-3-4.5
14
6
1
3.5
-
7
3
4.5
22
1.2
0.1
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511652
MJT-14-WH-3-5
14
6
1
3.5
-
7
3
5
22
1.2
0.1
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511661
MJT-14-WH-3-6
14
6
1
3.5
-
7
3
6
22
1.2
0.1
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511677
MJT-14-WH-4-4
14
6
1
3.5
-
7
4
4
22
1.2
0.1
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511686
MJT-14-WH-4-4.5
14
6
1
3.5
-
7
4
4.5
22
1.2
0.1
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511695
MJT-14-WH-4-5
14
6
1
3.5
-
7
4
5
22
1.2
0.1
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511704
MJT-14-WH-4-6
14
6
1
3.5
-
7
4
6
22
1.2
0.1
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511713
MJT-14-WH-4.5-4.5
14
6
1
3.5
-
7
4.5
4.5
22
1.2
0.1
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511722
MJT-14-WH-4.5-5
14
6
1
3.5
-
7
4.5
5
22
1.2
0.1
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511731
MJT-14-WH-4.5-6
14
6
1
3.5
-
7
4.5
6
22
1.2
0.1
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511747
MJT-14-WH-5-5
14
6
1
3.5
-
7
5
5
22
1.2
0.1
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511756
MJT-14-WH-5-6
14
6
1
3.5
-
7
5
6
22
1.2
0.1
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511765
MJT-14-WH-6-6
14
6
1
3.5
-
7
6
6
22
1.2
0.1
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511774
MJT-14-RD-3-3
14
6
1
3.5
-
7
3
3
22
2
0.1
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511783
MJT-14-RD-3-4
14
6
1
3.5
-
7
3
4
22
2
0.1
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511792
MJT-14-RD-3-4.5
14
6
1
3.5
-
7
3
4.5
22
2
0.1
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511801
MJT-14-RD-3-5
14
6
1
3.5
-
7
3
5
22
2
0.1
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511817
MJT-14-RD-3-6
14
6
1
3.5
-
7
3
6
22
2
0.1
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511826
MJT-14-RD-4-4
14
6
1
3.5
-
7
4
4
22
2
0.1
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511835
MJT-14-RD-4-4.5
14
6
1
3.5
-
7
4
4.5
22
2
0.1
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511844
MJT-14-RD-4-5
14
6
1
3.5
-
7
4
5
22
2
0.1
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511853
MJT-14-RD-4-6
14
6
1
3.5
-
7
4
6
22
2
0.1
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511862
MJT-14-RD-4.5-4.5
14
6
1
3.5
-
7
4.5
4.5
22
2
0.1
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511871
MJT-14-RD-4.5-5
14
6
1
3.5
-
7
4.5
5
22
2
0.1
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511887
MJT-14-RD-4.5-6
14
6
1
3.5
-
7
4.5
6
22
2
0.1
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511896
MJT-14-RD-5-5
14
6
1
3.5
-
7
5
5
22
2
0.1
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511905
MJT-14-RD-5-6
14
6
1
3.5
-
7
5
6
22
2
0.1
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37511914
MJT-14-RD-6-6
14
6
1
3.5
-
7
6
6
22
2
0.1
¥
1,820
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37518731
MJT-14C-BL-3-3
14
6
1
3.5
4/5
7
3
3
22
0.7
0.15
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37518747
MJT-14C-BL-3-4
14
6
1
3.5
4/5
7
3
4
22
0.7
0.15
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37518756
MJT-14C-BL-3-4.5
14
6
1
3.5
4/5
7
3
4.5
22
0.7
0.15
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37518765
MJT-14C-BL-3-5
14
6
1
3.5
4/5
7
3
5
22
0.7
0.15
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37518774
MJT-14C-BL-4-4
14
6
1
3.5
4/5
7
4
4
22
0.7
0.15
¥
2,590
¥
2,588
¥
2,847
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
次へ