NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン MOHSシリーズ用スペーサ
種類
関連商品
材質(スペーサ)
ベスペル(VESPEL)
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
最大トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
寸法A(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37527953
MOHS-19C-SPCR
0.8
0.4
160
19
¥
18,100
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527962
MOHS-26C-SPCR
2.43
1.2
220
25.4
¥
24,800
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37527971
MOHS-32C-SPCR
4.4
2.2
600
31.7
¥
37,600
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください