曜日別特売

カプリコン MFBシリーズ

カプリコン MFBシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MFBシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MFBシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MFBシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MFBシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MFBシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン MFBシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)
(1件のレビュー)
材質(本体)A2017種類ベローズタイプ材質(ベローズ)C5191内容量1個
全155種類を絞り込む
外径A(Φmm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
155種類すべて表示中
注文コード
品番
商品状態
外径A(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
許容偏角(°)
最高回転数(min-1[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
37528337MFB-12-3-3-1272.5-7.53323.50.31.5520000.1
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
37528346MFB-12-3-4-1272.5-7.53423.50.31.5520000.1
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
37528355MFB-12-3-5-1272.5-7.53523.50.31.5520000.1
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
37528364MFB-12-3-6-1272.5-7.53623.50.31.5520000.1
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
37528373MFB-12-4-4-1272.5-7.54423.50.31.5520000.1
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
37528382MFB-12-4-5-1272.5-7.54523.50.31.5520000.1
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
37528391MFB-12-4-6-1272.5-7.54623.50.31.5520000.1
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
37528407MFB-12-5-5-1272.5-7.55523.50.31.5520000.1
2,000
1,998
2,198(税込)
3日以内出荷
返品不可
37528416MFB-12-5-6-1272.5-7.55623.50.31.5520000.1
2,000
1,998
2,198(税込)
翌々日出荷
返品不可
37528425MFB-12-6-6-1272.5-7.56623.50.31.5520000.1
2,000
1,998
2,198(税込)
4日以内出荷
返品不可
37528434MFB-16-4-4-169.53-94426.50.51.5390000.1
2,330
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
37528443MFB-16-4-5-169.53-94526.50.51.5390000.1
2,330
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
37528452MFB-16-4-6-169.53-94626.50.51.5390000.1
2,330
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
37528461MFB-16-4-8-169.53-94826.50.51.5390000.1
2,330
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
37528477MFB-16-5-5-169.53-95526.50.51.5390000.1
2,330
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
37528486MFB-16-5-6-169.53-95626.50.51.5390000.1
2,330
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
37528495MFB-16-5-8-169.53-95826.50.51.5390000.1
2,330
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
37528504MFB-16-6-6-169.53-96626.50.51.5390000.1
2,330
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
37528513MFB-16-6-8-169.53-96826.50.51.5390000.1
2,330
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
37528522MFB-16-8-8-169.53-98826.50.51.5390000.1
2,330
2,298
2,528(税込)
翌々日出荷
返品不可
37528531MFB-20-5-5-2012.53.5-1055330.81.5310000.15
2,650
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
37528547MFB-20-5-6-2012.53.5-1056330.81.5310000.15
2,650
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
37528556MFB-20-5-8-2012.53.5-1058330.81.5310000.15
2,650
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
37528565MFB-20-5-10-2012.53.5-10510330.81.5310000.15
2,650
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
37528574MFB-20-6-6-2012.53.5-1066330.81.5310000.15
2,650
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
37528583MFB-20-6-8-2012.53.5-1068330.81.5310000.15
2,650
2,598
2,858(税込)
翌々日出荷
返品不可
37528592MFB-20-6-10-2012.53.5-10610330.81.5310000.15
2,650
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
37528601MFB-20-8-8-2012.53.5-1088330.81.5310000.15
2,650
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
37528617MFB-20-8-10-2012.53.5-10810330.81.5310000.15
2,650
2,598
2,858(税込)
4日以内出荷
返品不可
37528626MFB-20-10-10-2012.53.5-101010330.81.5310000.15
2,650
2,598
2,858(税込)
翌日出荷
返品不可
37528635MFB-25-6-6-25154.5-126636.51.31.5250000.15
3,280
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
37528644MFB-25-6-8-25154.5-126836.51.31.5250000.15
3,280
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
37528653MFB-25-6-10-25154.5-1261036.51.31.5250000.15
3,280
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
37528662MFB-25-6-12-25154.5-1261236.51.31.5250000.15
3,280
3,198
3,518(税込)
当日出荷
37528671MFB-25-8-8-25154.5-128836.51.31.5250000.15
3,280
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
37528687MFB-25-8-10-25154.5-1281036.51.31.5250000.15
3,280
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
37528696MFB-25-8-12-25154.5-1281236.51.31.5250000.15
3,280
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
37528705MFB-25-10-10-25154.5-12101036.51.31.5250000.15
3,280
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
37528714MFB-25-10-12-25154.5-12101236.51.31.5250000.15
3,280
3,198
3,518(税込)
4日以内出荷
返品不可
37528723MFB-25-12-12-25154.5-12121236.51.31.5250000.15
3,280
3,198
3,518(税込)
3日以内出荷
返品不可
37528732MFB-32-6-6-32215.5-13.5664222190000.2
3,730
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
37528741MFB-32-6-8-32215.5-13.5684222190000.2
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
37528757MFB-32-6-10-32215.5-13.56104222190000.2
3,730
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
37528766MFB-32-6-12-32215.5-13.56124222190000.2
3,730
3,698
4,068(税込)
翌々日出荷
返品不可
37528775MFB-32-6-14-32215.5-13.56144222190000.2
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
37528784MFB-32-8-8-32215.5-13.5884222190000.2
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
37528793MFB-32-8-10-32215.5-13.58104222190000.2
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
37528802MFB-32-8-12-32215.5-13.58124222190000.2
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
37528811MFB-32-8-14-32215.5-13.58144222190000.2
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
37528827MFB-32-10-10-32215.5-13.510104222190000.2
3,730
3,698
4,068(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37528373
2022-10-07
用途: ロールと回転トランジューサーの接続に使用
株式会社 紀泉テック建設業・工事業

この商品の使用経験が有り信頼しています。
今回は、軸径が4ミリと細く、可愛いかったです。
軸の固定に使うムシネジが細く、穴付き六角ネジに合う工具の準備が必要でした。
6角L型のヘックスレンチの セットに無い細さの工具が必要でした。
工具セットにある寸法にして頂くと有難いです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする