曜日別特売
(24件のレビュー)

エンジンオイルの粘度を低く抑えることで、エンジン各部にかかる抵抗を軽減します。

ベースオイル全合成油SAE5W-30
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
API
容量(L)
ACEA
ILSAC
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
75943393-1缶(4L)SP/CF相当4A5/B5GF-6
オープン
8,498
9,348(税込)
当日出荷
3756870224531缶(20L)SP/CF相当20A5/B5GF-6
オープン
32,980
36,278(税込)
8日以内出荷
返品不可
751555545W‐30 SP/CF3L1缶(3L)SP/CF相当3A5/B5GF-6
オープン
4,998
5,498(税込)
当日出荷
37682644-1缶(3L)SP/CF相当3A5/B5GF-6
オープン
取扱い終了
代替品有
75943384-1缶(1L)SN/CF相当-A5/B5GF-5
オープン
取扱い終了
代替品有
75943402-1缶(20L)SN/CF相当-A5/B5GF-5
オープン
取扱い終了
代替品有
01382246-1缶(4L)SN、CF Performance、ILSAC GF-5-A5/B5-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
01382255-1缶(20L)SN、CF Performance、ILSAC GF-5-A5/B5-
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
37682653-1缶(4L)SM/CF-A3/B3/B4GF-4
オープン
取扱い終了
01382237-1缶(1L)SN、CF Performance、ILSAC GF-5-A5/B5-
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
37682644-751555545W‐30 SP/CF3L- EDGE 5W‐30 SP/CF カストロール 75155554EDGE 5W‐30 SP/CFカストロール1缶(3L)
4,998
税込5,498
注文コードが変更になりました
75943384-63303994-画像準備中EDGE 5w30 FE SP/CFカストロール1セット(1L×6缶)
13,980
税込15,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
75943402-375687022453- EDGE 5W‐30 SP/CF カストロール 37568702EDGE 5W‐30 SP/CFカストロール1缶(20L)
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました
01382246-75943393-画像準備中EDGE 5W‐30 SP/CFカストロール1缶(4L)
8,498
税込9,348
注文コードが変更になりました
01382255-375687022453- EDGE 5W‐30 SP/CF カストロール 37568702EDGE 5W‐30 SP/CFカストロール1缶(20L)
32,980
税込36,278
注文コードが変更になりました

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:24
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 75943384
2020-05-29
用途: 自家用車
ラクール

しばらく使ったが同規格で更に安い物に替えた まるで遜色ない 高いだけ

8が参考にしています
対象商品 : 75943393
2019-02-01
用途: 車のメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

軽自動車のターボ車に使ってます。燃費も良くとても良いオイルです。

2が参考にしています
対象商品 : 37682644
2018-10-26
用途: 車のオイル交換

ダイハツアトレーワゴンに使用しています、エンジン音が静かになって中々良いです、

1が参考にしています
対象商品 : 37682644
2018-07-16
用途: オイル交換
SKT建設業・工事業

ターボ車には やはり全合成油がベストで、部分合成では タペット音がします。有難うございます。

2が参考にしています
対象商品 : 75943384
2018-08-29
用途: BMW E90のオイル交換

吹き上がりも滑らかで、満足しています。
デーラーの1/4?

1が参考にしています
対象商品 : 75943393
2018-09-01
用途: 軽自動車321ハイゼットクルーズカーゴターボ
有限会社 只熊相和防水

100%化学合成なので安心です これからも使いつずけます

1が参考にしています
対象商品 : 75943393
2017-09-04
用途: 社用車のオイル交換
株式会社小木製作所製造業

今までは社用車何台分もガソリンスタンドでオイル交換をしていましたが、今回より社員がオイル交換をしましたが、簡単に交換が出来ましたし費用も半額以下で出来ました。

対象商品 : 37568702
2017-05-23
用途: アルファードとアウディTTロードスターのオイル交換に。
その他業種

量販店で4L缶で買おうと思ったのですが、どう計算しても、モノタロウの方がお得。
性能も思ったとうりすこぶる良かったです。
特にアウディにはさすがドイツの車にあっているのかなぁ、

2が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 5
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの粘度について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/enginoil_nendo/
1が参考にしています
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_type/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのメンテナンス
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_maintenance/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルの交換
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/engineoil_koukan/
2022-07-28
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

エンジンオイルのベースカテゴリ分類について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/base_oil/
2022-07-28

エンジンオイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする