曜日別特売

フュエルシステムスーパーパーフェクトクリーン ガソリン専用

フュエルシステムスーパーパーフェクトクリーン ガソリン専用 - 呉工業(クレ)フュエルシステムスーパーパーフェクトクリーン ガソリン専用 - 呉工業(クレ)フュエルシステムスーパーパーフェクトクリーン ガソリン専用 - 呉工業(クレ)フュエルシステムスーパーパーフェクトクリーン ガソリン専用 - 呉工業(クレ)
(28件のレビュー)

燃料系統や燃焼室内をすみずみまで洗浄し、エンジン性能を回復する即効性強力クリーナー。
S.D.S.の強力な洗浄力と即効性で、燃料系統、インテークバルブ、インジェクター、シリンダー内の汚れを除去します。
汚れの再付着を防止、エンジン性能を回復させ、その状態を持続させます。
燃焼効率を高めて燃費を改善し、排気ガスをクリーンにします。

用途四輪ガソリンエンジンの燃料系統全般のクリーンアップ。適合車ガソリン車寸法(mm)192×76×41質量(g)257危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量236mL危険物の性状非水溶性内容量1本(236mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
384099012042
オープン
1,498
1,648(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-06
用途: エンジン内部の清掃

遠出する前夜にタンクに入れました。均一に混ざるのかな?という不安はありましたが、高速道路に乗って加速車線でアクセルと踏み込んだ瞬間、ものすごい白煙に見舞われました。とても焦りました。タンク内でどこかにかたまっていたのでしょうか?その後、そんな白煙が出ることはなく、排気ガスはクリーンでした。エンジン内部はきれいになったのかわかりませんが、良くも悪くも調子は変わらずです。

対象商品 : 38409901
2024-02-17
用途: RX-8に入れてます
自動車・二輪車・自転車関連業

RX-8に入れて、エンジン内のカーボンを少しでも綺麗にしたくて毎回入れてます。お陰様で圧縮は高いままキープ出来ているので、体感はありませんが効果的な品物だと思います。

対象商品 : 38409901
2022-10-07
用途: 車のガソリンに混入させます。
医療法人東泉堂病院医療・福祉・介護関連業

エンジンの働き、回転音がスムースな感じがします。之からも使って行くつもりです。

対象商品 : 38409901
2021-06-03
用途: 給油時
製造業

30年前の車の給油時に定期的に注入しています。少しずつ燃費が伸びてるのはこの製品の効果だと思います。

対象商品 : 38409901
2021-05-11
用途: メンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

半年に一回、リセットするために使用してます?
2本セットのスーパークリーンとの違いは体感できませんが、愛車んいたわる気持ちですね。今後も使用していきたいと思っています。

対象商品 : 38409901
2020-09-20
用途: 自動車メンテナンス
建設業・工事業

近辺のカーショップよりかなり安いので大変助かります。
エンジンクリーナーとしては最高の性能です。

対象商品 : 38409901
2020-03-20
用途: パワーアップ
製造業

エンジンパワーup感じしました。これで良かったです。

対象商品 : 38409901
2019-12-10
用途: エンジン保護
金融・保険業

使い続けてます。気分的なことですが、エンジンの吹き上がりが少~しだけ軽快になる気がしてます。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする