米国自動車安全基準(FMVSS)116のDOT3~5及びJIS K-2233-4~5種の両規格に合格する自動車用非鉱油系ブレーキフルードです。



ブレーキ、クラッチに使用しています。交換後はペダルの動きが軽く、スムーズになり、高温時でも安定したフィールが得られます。
注ぐときのカンの向きを工夫すると、漏斗などがなくても直接注げるので使いやすい。二輪用としては程良い内容量。
バイクとスクーターのブレーキフルード交換で使用しました。初めての使用交換なので
他社製品との比較はできませんが、と、言っても体感的は一緒でしょうね。
特に問題もなく満足しています。