曜日別特売

サーモプルーフ

サーモプルーフ - 日油技研工業サーモプルーフ - 日油技研工業サーモプルーフ - 日油技研工業

4種類のペイントが1枚のシールに。
特殊耐熱素材を使用し、サーモペイントを印刷した不可逆性の高温度用ラベルです。
簡単に貼って使用できる様、裏面に特殊接着剤付きです。

使用方法貼る幅(mm)10有効期限(年)1年測定方式不可逆性縦(mm)37内容量1ケース(10枚)
注意
※保存は、室温で暗所に保管してください。
10℃以下の低温では、ラベルの柔軟性が低下し、ラベルにヒビが入る可能性がありますのでご注意ください。
15℃以下では、粘着力が低下し貼付できない場合があります。そのような場合にはラベル、および貼付箇所を25℃程度に調節してください。
経時変化により、ラベルの粘着力が低下します。ご購入後は、なるべく早くご使用ください。(示温特性には問題ありません。)
2件中 12各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
変色温度(℃)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
39606226G1250/うす緑味青、290/うすピンク、310/明るい青味灰、330/うす青緑
8,500
7,798
8,578(税込)
当日出荷
39606235G2360/白、410/青、440/白、450/紫
8,500
7,798
8,578(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

温度管理テープ・ラベル・スチック」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする