曜日別特売

スーパーガストリートメント

スーパーガストリートメント - STP
(28件のレビュー)

すでにエンジンの汚れにより発生したトラブルを一度の添加で解消する即効性能の超高濃度清浄剤。
燃費回復、パワーアップ・アクセルレスポンス向上、アイドリングの安定、ノッキング・ランオン解消、タンク・ラインの水抜きとさび防止。
汚れの再付着を防止し、次回の添加は4000km後。

用途ガソリン車用適合車ガソリン車使用方法満タン時に1本添加(ガソリン16Lから80Lまで有効)危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量155mL危険物の性状非水溶性内容量1本(155mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40193903S-32
1,400
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40193903
2020-11-02
用途: 販売終了
サービス業

一端?販売終了とのことですが、代理店がナポレックスからセイワになって価格も変更になったので仕方ないですね。中身は同じなのに価格がかなり高くなりましたので・・・。そういう意味ではモノタロウさんで現在販売されている他のSTP製品は他店よりもお安く買えています(ナポレックスの在庫があるから)。

対象商品 : 40193903
2020-11-04
用途: 車の使用時
農・林・水産業

実感は分からないが、燃料燃焼に効果を期待することとする。

対象商品 : 40193903
2021-01-28
用途: サンバーTV1
建設業・工事業

自分の車では、残念ながらあまり効果は感じられませんでした。

対象商品 : 40193903
2020-02-12
用途: メンテナンス

主に軽貨物車に使用しています。
過走行車両ですがトルク回復が体感できます。定期的な使用が効果を持続出来るかと思います。
プラシーボ効果でも充分満足しています。

対象商品 : 40193903
2019-10-25
用途: 使用方法はもちろん?
株式会社エアード

この商品は大変効果が有りますが1回でノズルが綺麗には成りません。
私は約5‐10回ほど続けて使用しています。ノズルに付着しているスラッジはカチカチの物ですから溶ける時間が必要です。エンジンを切た時にインジェクターから漏れると付着カーボンが溶けやすく成ります。何度も掛けたり
切ったりすると多少早く取れる様に感じてますよ(^^)

対象商品 : 40193903
2019-11-17
用途: エンジン内のメンテナンス
運輸・通信業

実感は、まだ、ないですけど、良い品物と期待してます。

対象商品 : 40193903
2019-03-13
用途: 不思議

清浄系の添加剤だから入れ終わって(使い切って)綺麗になってから違いが出そうな気がするが何故か入れている間のフィーリングが良いので気に入っています。入れていないときは戻っちゃうので不思議です、汚れていないのかな?

1が参考にしています
対象商品 : 40193903
2018-11-12
用途: エンジン添加剤
その他業種

50CCのバイク用に買ったのですが、軽自動車に使用したいと思っています。次回のガソリン満タン注入時に使用する予定です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする