曜日別特売

スーパーインジェクタークリーナー

スーパーインジェクタークリーナー - STP
(59件のレビュー)

インジェクターノズルの目詰まりを一度の添加で解消。
最新の清浄剤を超濃縮配合、清浄力と速効性が抜群。
エンジンパワーの回復、加速性の向上、燃費の改善。
始動性の改善。

使用方法
満タン時に1本添加(ガソリン16Lから80Lまで有効)
次回の添加は5000km後又はオイル交換毎に。
用途ガソリン車用適合車ガソリン車危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第二石油類危険物の数量155mL危険物の性状非水溶性内容量1本(155mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40193912S-36
1,500
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:59
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40193912
2021-09-23
用途: 気休め?

古い過走行乗用車に使用しています。インジェクターの詰まり等の予防になればと普通の値段のものを定期的に入れています。効果のほどはよく解りません(笑)

対象商品 : 40193912
2020-12-23
用途: 車の加速性能アップ
サービス業

これを入れると入れないとでは加速が違います。それほどまでに体感できる商品です。モノタロウさんでのSTP社の製品はついにこれだけとなってしまいました。現在は日本での代理店変更による売り切り期間だと思いますので、同じ品なのに旧価格のままのこちらの商品は他店と比べても500円程安いので毎回買いだめしています。

対象商品 : 40193912
2020-11-02
用途: 明らかに加速が異なる
サービス業

これを入れると加速が良くなります。よくこの手の添加剤をプラシーボ効果だと揶揄する方もいますが、多分そういう方は買ったばかりの新車に乗ってるのでは?と感じるところですね。そんな中で、STPのこちらの商品は特にその効果を感じます。逆に入れないと違和感を感じてしまうくらいなので結果としてガソリン代が高くついてしまってますが、そこの金銭的な部分とを引き換えにしても満足できる添加剤です。

対象商品 : 40193912
2020-09-07
用途: これを入れると加速が違う
サービス業

ワコーズのF1も最高ですがこれも体感出来る商品です。最近になって日本で取り仕切る販売店がナポレックスからセイワになったので価格が上がってしまいました。ナポレックスが販売してた時の在庫はまだ安いみたいなのでストック品として購入です。ちなみにセイワ(清和)とは、ルームミラーやアーシングケーブル(アーシングターミナル)等でも有名なメーカーです。

対象商品 : 40193912
2020-11-25
用途: エンジンメンテナンス
サービス業

20万キロ走行エンジンに投入。見違える加速を実感。箱根ターンパイクももたつくことなくグングン登る。

対象商品 : 40193912
2020-10-15
用途: 加速がヤバい
サービス業

これを入れてると入れてないとでは効果が違いすぎてやや依存ぎみになってる商品ですが、それほどまでに効果が感じられる添加剤です。加速が気持ちいい!

対象商品 : 40193912
2020-10-05
用途: 社用車メンテ
三水舎

2006年製 ホンダ accordに使用。
前回も使用して効果ありと思い、今回も購入しました。

対象商品 : 40193912
2020-09-26
用途: 効果あり
サービス業

商品の説明通り加速がちがいます。旧車ほど影響は見えるでしょう。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする