曜日別特売

スーパーLLC再生強化剤

スーパーLLC再生強化剤 - FALCON
(129件のレビュー)

純正のスーパーLLCに使用されている有機酸系防錆剤を主成分としていますので、消耗した防錆剤の機能を回復させ劣化したLLCを強化します。
スーパーLLCは勿論、従来のLLCにも使用できます。
消泡剤をバランスよく配合していますので、劣化したLLCの気泡発生を防止し、オーバーヒートを予防します。

内容量(mL)200危険物の類別非危険物内容量1本(200mL)
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40276302P-710
オープン
299
329(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:129
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-20
用途: 体感変わらず(当たり前ですが)
サービス業

スズキ純正スーパーLLC(青色)の交換時期は、初回が新車から7年または16万km走行時が目安です。7年以降は、4年ごとの交換が推奨されています。
2026年2月に7年目の車検を迎えるため、全交換せず試しに再生強化剤を使ってみることにしました。
軽のターボ車のためラジエターの大きさは小さめですが全量投下。
さてどうなることか。

2026-03-19
用途: 車検整備
自動車・二輪車・自転車関連業

以前は、車検時クーラント交換していましたが、環境を考慮し今はこれを入れています。
4-5年前から使用していますが、今のところ不具合ないです。

対象商品 : 40276302
2025-10-22
用途: 車のメンテナンス
製造業

リピートです。これはとても良い!オススメです。クーラント液の代わりに補充してます。10万キロ超えの車はウオーターポンプがそろそろ壊れる交換時期らしいのでその時にクーラント液全交換しようと思ってまして繋ぎとしてタンク点検して自然蒸発して減ってる分だけ補充してます。タンクの目盛りが5㎜位減ってる感じです。だから1本全部入れてるわけじゃないのにそんな少量入れるだけでもエアコンの効きが良くなるんです。今年は春頃カチッカチッとマグネットスイッチが切り替わる様な異音がして気になってたのですがこの潤滑剤補充したら異音が消えました。不思議?良さが実感できる商品です。高級な潤滑剤ならまだしもこのコスパで凄いです。

2が参考にしています
2025-12-03
用途: LLC性能補填

LLC交換が面倒な時、また冬季の毎に、リザーブから200cc抜いて強化剤投入しています。色は黄色ですがピンク・青ともに色が変わることもなく重宝しています。

1が参考にしています
2025-12-03
用途: 車検整備
自動車・二輪車・自転車関連業

最近はクーラント交換せずこちらを入れています。廃棄物が減り地球にやさしいです。

2025-08-03
用途: 整備
自動車・二輪車・自転車関連業

クーラントは廃棄処理必要なので数面前からこちらに変更。今のところ不具合出てません。

2025-05-26
用途: 家族の車のLLC交換を頼まれて....
その他業種

家族にLLCを交換して欲しいと言われたが
正直めんどくさかったので
これを入れて誤魔化しました。レビューいいですし、不具合等もありません。 次回車検前に重い腰を起こしてやろうと思います。

1が参考にしています
2025-04-12
用途: 初めて使ったが、こいつは良い
その他業種

クーラント交換時に合わせて投入した。購入の決め手は皆さんのレビューで評判が良かったから。液量や価格も手頃で、とても使いやすい。
10年無交換のスーパーLLCを交換しようと思ったが綺麗なので、こいつをリザーブにぶち込んで整備完了とした。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

LLC(クーラント)とは
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/productinfo/llc/
1が参考にしています
2022-06-09

自動車用オイル・ケミカル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする