軽油用ホームタンクの凍結防止剤です。
軽油に最も必要な品質の低温流動性を強化することにより、気温の低下による凍結から守ります。



夏軽油の在庫を冬に使用する場合は、これを添加する事によりー15℃以下でも燃料が凍結しなくなるので、夏用・冬用を入れ替えの手間がかからない。
冬季に、2号軽油の販売地域での給油混合補充で、3号地域高所山間地への使用でも、凍結不具合が生じることも無く、使用できている。
入れるだけなので簡単です、効果のほどはわかりません
買置きしてる軽油が冬用でなく、機械にも夏用が入ってて入替る作業が面倒な事もあり使用しました。
雪山の上の宿に宿泊し、スキーをしました。
天気予報ではさほど気温が下がらない予想でしたが、実際は氷点下15度ほどまで低下。
出発前に千葉県で給油した経由だったので「冬仕様だし氷点下5℃程度の最低気温予報だったら大丈夫だろう」と高をくくって雪山の中に1晩駐車。
すると、エンジン始動するもすぐにエンスト。焦りました。
この商品を積んでいたので、1本丸ごと燃料タンクに投入。 10分ほどかけ、10回ほどエンジン始動を試みました。 すると、インジェクターまで溶けた軽油が十分な量¥と圧力で供給されるようになり、エンジンが正常に動くように。 バッテリーも交換したばかりで寒冷地でのエンジンスタート繰り返しも何のその。
おかげさまで何ともなく帰ってこられました。(最初から100ccくらいでいいから入れておけというところですが)
スキー場で車中泊や連泊で標高高く夜間気温が下がる場所に行く時に給油時にタンクに入れています。
大手石油メーカーGSであれば11月以降は3号経由に切り替わるという情報を読み
何年も前に念のため購入し当商品を積んで、7年間ほどはタンクへ投入せずスキーへ。
屋外駐車場にとめて置いたら氷点下15℃以下になったようで、燃料系統が軽い
目詰まりを起こしたようで、エンジンをかけても十数秒で止まる症状が発生。
この凍結防止剤を投入し、燃料ポンプでインジェクターの燃圧レギュレーターまで送りこみ
10分ほどセルオーター回したりエンストしたりを繰り返し、凍結防止剤が行き渡るようになった後は普通に走れました。
トランクに1本入れて置いて助かりました。
再度購入。
スキー、温泉地など寒い所へ行く時に現地で3号軽油を入れればいいのですが、朝早く行く時に現地のスタンドがまだ開店していなくて困った事がありました。地元のスタンドで軽油凍結防止剤50ml入れて軽油を満タンにすれば現地で凍らず困りません。またスキー場や温泉地などは軽油が高いので地元で入れた方がコスパも良いです。