NBK(鍋屋バイテック会社)
ジョーマックス L095
質量(kg)
0.57
サイズ
L095
材質(本体)
鉄系焼結合金
質量(g)
570
種類
ジョータイプ
最大軸穴径(mm)
28
ねじ寸法M
M8
軸方向変位(mm)
0~+1.1
ねじ締付トルク(N・m)
10
内容量
1個
全155種類を絞り込む
キー溝D1側b(mm)
6
8
軸穴径D1(Φmm)
選択してください
18
19
20
22
24
25
28
軸穴径D2(Φmm)
選択してください
18
19
20
22
24
25
28
常用トルク(N・m)
13.1
19.7
37.3
155種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法C(Φmm)
寸法E(Φmm)
寸法F(mm)
寸法L(mm)
寸法T(mm)
寸法e(Φmm)
寸法n(mm)
寸法s(mm)
寸法t(mm)
キー溝D1側b(mm)
キー溝D1側t(mm)
キー溝D2側b(mm)
キー溝D2側t(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
許容偏角(°)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
許容偏心(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37543703
L095-B-18H7-18H7
53.6
-
-
11.2
25.3
-
19.1
3
-
10.6
6
2.8
6
2.8
18
18
63.8
37.3
0.5
250
0.25
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543712
L095-B-18H7-19H7
53.6
-
-
11.2
25.3
-
19.1
3
-
10.6
6
2.8
6
2.8
18
19
63.8
37.3
0.5
250
0.25
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543737
L095-B-18H7-20H7
53.6
-
-
11.2
25.3
-
19.1
3
-
10.6
6
2.8
6
2.8
18
20
63.8
37.3
0.5
250
0.25
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543746
L095-B-18H7-22H7
53.6
-
-
11.2
25.3
-
19.1
3
-
10.6
6
2.8
6
2.8
18
22
63.8
37.3
0.5
250
0.25
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543755
L095-B-18H7-24H7
53.6
-
-
11.2
25.3
-
19.1
3
-
10.6
6
2.8
8
3.3
18
24
63.8
37.3
0.5
250
0.25
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543773
L095-B-18H7-25H7
53.6
-
-
11.2
25.3
-
19.1
3
-
10.6
6
2.8
8
3.3
18
25
63.8
37.3
0.5
250
0.25
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543782
L095-B-18H7-28H7
53.6
-
-
11.2
25.3
-
19.1
3
-
10.6
6
2.8
8
3.3
18
28
63.8
37.3
0.5
250
0.25
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543807
L095-B-19H7-19H7
53.6
-
-
11.2
25.3
-
19.1
3
-
10.6
6
2.8
6
2.8
19
19
63.8
37.3
0.5
250
0.25
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543825
L095-B-19H7-20H7
53.6
-
-
11.2
25.3
-
19.1
3
-
10.6
6
2.8
6
2.8
19
20
63.8
37.3
0.5
250
0.25
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543834
L095-B-19H7-22H7
53.6
-
-
11.2
25.3
-
19.1
3
-
10.6
6
2.8
6
2.8
19
22
63.8
37.3
0.5
250
0.25
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543843
L095-B-19H7-24H7
53.6
-
-
11.2
25.3
-
19.1
3
-
10.6
6
2.8
8
3.3
19
24
63.8
37.3
0.5
250
0.25
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543861
L095-B-19H7-25H7
53.6
-
-
11.2
25.3
-
19.1
3
-
10.6
6
2.8
8
3.3
19
25
63.8
37.3
0.5
250
0.25
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543877
L095-B-19H7-28H7
53.6
-
-
11.2
25.3
-
19.1
3
-
10.6
6
2.8
8
3.3
19
28
63.8
37.3
0.5
250
0.25
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543974
L095-B-20H7-20H7
53.6
-
-
11.2
25.3
-
19.1
3
-
10.6
6
2.8
6
2.8
20
20
63.8
37.3
0.5
250
0.25
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543983
L095-B-20H7-22H7
53.6
-
-
11.2
25.3
-
19.1
3
-
10.6
6
2.8
6
2.8
20
22
63.8
37.3
0.5
250
0.25
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37543992
L095-B-20H7-24H7
53.6
-
-
11.2
25.3
-
19.1
3
-
10.6
6
2.8
8
3.3
20
24
63.8
37.3
0.5
250
0.25
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37544017
L095-B-20H7-25H7
53.6
-
-
11.2
25.3
-
19.1
3
-
10.6
6
2.8
8
3.3
20
25
63.8
37.3
0.5
250
0.25
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37544026
L095-B-22H7-22H7
53.6
-
-
11.2
25.3
-
19.1
3
-
10.6
6
2.8
6
2.8
22
22
63.8
37.3
0.5
250
0.25
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37544035
L095-B-22H7-24H7
53.6
-
-
11.2
25.3
-
19.1
3
-
10.6
6
2.8
8
3.3
22
24
63.8
37.3
0.5
250
0.25
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37544053
L095-B-22H7-25H7
53.6
-
-
11.2
25.3
-
19.1
3
-
10.6
6
2.8
8
3.3
22
25
63.8
37.3
0.5
250
0.25
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37544062
L095-B-22H7-28H7
53.6
-
-
11.2
25.3
-
19.1
3
-
10.6
6
2.8
8
3.3
22
28
63.8
37.3
0.5
250
0.25
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37544087
L095-B-24H7-24H7
53.6
-
-
11.2
25.3
-
19.1
3
-
10.6
8
3.3
8
3.3
24
24
63.8
37.3
0.5
250
0.25
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37544105
L095-B-24H7-25H7
53.6
-
-
11.2
25.3
-
19.1
3
-
10.6
8
3.3
8
3.3
24
25
63.8
37.3
0.5
250
0.25
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37544157
L095-B-25H7-25H7
53.6
-
-
11.2
25.3
-
19.1
3
-
10.6
8
3.3
8
3.3
25
25
63.8
37.3
0.5
250
0.25
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37544166
L095-B-25H7-28H7
53.6
-
-
11.2
25.3
-
19.1
3
-
10.6
8
3.3
8
3.3
25
28
63.8
37.3
0.5
250
0.25
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37544184
L095-B-28H7-28H7
53.6
-
-
11.2
25.3
-
19.1
3
-
10.6
8
3.3
8
3.3
28
28
63.8
37.3
0.5
250
0.25
¥
5,780
¥
5,698
¥
6,268
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37535233
L095-S-18H7-18H7
53.6
53.9
22.4
11.2
25.3
11.2
-
3
4.6
-
6
2.8
6
2.8
18
18
63.8
13.1
1
9000
0.38
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37535242
L095-S-18H7-19H7
53.6
53.9
22.4
11.2
25.3
11.2
-
3
4.6
-
6
2.8
6
2.8
18
19
63.8
13.1
1
9000
0.38
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37535267
L095-S-18H7-20H7
53.6
53.9
22.4
11.2
25.3
11.2
-
3
4.6
-
6
2.8
6
2.8
18
20
63.8
13.1
1
9000
0.38
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37535276
L095-S-18H7-22H7
53.6
53.9
22.4
11.2
25.3
11.2
-
3
4.6
-
6
2.8
6
2.8
18
22
63.8
13.1
1
9000
0.38
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37535285
L095-S-18H7-24H7
53.6
53.9
22.4
11.2
25.3
11.2
-
3
4.6
-
6
2.8
8
3.3
18
24
63.8
13.1
1
9000
0.38
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37535303
L095-S-18H7-25H7
53.6
53.9
22.4
11.2
25.3
11.2
-
3
4.6
-
6
2.8
8
3.3
18
25
63.8
13.1
1
9000
0.38
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37535312
L095-S-18H7-28H7
53.6
53.9
22.4
11.2
25.3
11.2
-
3
4.6
-
6
2.8
8
3.3
18
28
63.8
13.1
1
9000
0.38
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37535337
L095-S-19H7-19H7
53.6
53.9
22.4
11.2
25.3
11.2
-
3
4.6
-
6
2.8
6
2.8
19
19
63.8
13.1
1
9000
0.38
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37535355
L095-S-19H7-20H7
53.6
53.9
22.4
11.2
25.3
11.2
-
3
4.6
-
6
2.8
6
2.8
19
20
63.8
13.1
1
9000
0.38
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37535364
L095-S-19H7-22H7
53.6
53.9
22.4
11.2
25.3
11.2
-
3
4.6
-
6
2.8
6
2.8
19
22
63.8
13.1
1
9000
0.38
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37535373
L095-S-19H7-24H7
53.6
53.9
22.4
11.2
25.3
11.2
-
3
4.6
-
6
2.8
8
3.3
19
24
63.8
13.1
1
9000
0.38
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37535391
L095-S-19H7-25H7
53.6
53.9
22.4
11.2
25.3
11.2
-
3
4.6
-
6
2.8
8
3.3
19
25
63.8
13.1
1
9000
0.38
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37535407
L095-S-19H7-28H7
53.6
53.9
22.4
11.2
25.3
11.2
-
3
4.6
-
6
2.8
8
3.3
19
28
63.8
13.1
1
9000
0.38
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37535504
L095-S-20H7-20H7
53.6
53.9
22.4
11.2
25.3
11.2
-
3
4.6
-
6
2.8
6
2.8
20
20
63.8
13.1
1
9000
0.38
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37535513
L095-S-20H7-22H7
53.6
53.9
22.4
11.2
25.3
11.2
-
3
4.6
-
6
2.8
6
2.8
20
22
63.8
13.1
1
9000
0.38
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37535522
L095-S-20H7-24H7
53.6
53.9
22.4
11.2
25.3
11.2
-
3
4.6
-
6
2.8
8
3.3
20
24
63.8
13.1
1
9000
0.38
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37535547
L095-S-20H7-25H7
53.6
53.9
22.4
11.2
25.3
11.2
-
3
4.6
-
6
2.8
8
3.3
20
25
63.8
13.1
1
9000
0.38
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37535556
L095-S-22H7-22H7
53.6
53.9
22.4
11.2
25.3
11.2
-
3
4.6
-
6
2.8
6
2.8
22
22
63.8
13.1
1
9000
0.38
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37535565
L095-S-22H7-24H7
53.6
53.9
22.4
11.2
25.3
11.2
-
3
4.6
-
6
2.8
8
3.3
22
24
63.8
13.1
1
9000
0.38
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37535583
L095-S-22H7-25H7
53.6
53.9
22.4
11.2
25.3
11.2
-
3
4.6
-
6
2.8
8
3.3
22
25
63.8
13.1
1
9000
0.38
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37535592
L095-S-22H7-28H7
53.6
53.9
22.4
11.2
25.3
11.2
-
3
4.6
-
6
2.8
8
3.3
22
28
63.8
13.1
1
9000
0.38
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37535617
L095-S-24H7-24H7
53.6
53.9
22.4
11.2
25.3
11.2
-
3
4.6
-
8
3.3
8
3.3
24
24
63.8
13.1
1
9000
0.38
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37535635
L095-S-24H7-25H7
53.6
53.9
22.4
11.2
25.3
11.2
-
3
4.6
-
8
3.3
8
3.3
24
25
63.8
13.1
1
9000
0.38
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37535687
L095-S-25H7-25H7
53.6
53.9
22.4
11.2
25.3
11.2
-
3
4.6
-
8
3.3
8
3.3
25
25
63.8
13.1
1
9000
0.38
¥
4,730
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ