NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン MJTシリーズ MJT-55
許容偏角(°)
1
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
11000
材質(本体)
A2017
種類
ジョータイプ
最大軸穴径(mm)
32
軸方向変位(mm)
0~+1.4
内容量
1個
バスケットに入れる
1029
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径A(Φmm)
寸法B(mm)
寸法C(mm)
寸法F(mm)
寸法G(mm)
寸法L(mm)
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
許容偏心(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
37514023
MJT-55-BL-15-15
55
14
2
15
-
30
15
15
78
17
0.2
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514032
MJT-55-BL-15-16
55
14
2
15
-
30
15
16
78
17
0.2
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514041
MJT-55-BL-15-18
55
14
2
15
-
30
15
18
78
17
0.2
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514057
MJT-55-BL-15-19
55
14
2
15
-
30
15
19
78
17
0.2
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514066
MJT-55-BL-15-20
55
14
2
15
-
30
15
20
78
17
0.2
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514075
MJT-55-BL-15-25
55
14
2
15
-
30
15
25
78
17
0.2
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514084
MJT-55-BL-16-16
55
14
2
15
-
30
16
16
78
17
0.2
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514093
MJT-55-BL-16-18
55
14
2
15
-
30
16
18
78
17
0.2
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514102
MJT-55-BL-16-19
55
14
2
15
-
30
16
19
78
17
0.2
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514111
MJT-55-BL-16-20
55
14
2
15
-
30
16
20
78
17
0.2
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514127
MJT-55-BL-16-25
55
14
2
15
-
30
16
25
78
17
0.2
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514136
MJT-55-BL-18-18
55
14
2
15
-
30
18
18
78
17
0.2
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514145
MJT-55-BL-18-19
55
14
2
15
-
30
18
19
78
17
0.2
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514154
MJT-55-BL-18-20
55
14
2
15
-
30
18
20
78
17
0.2
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514163
MJT-55-BL-18-25
55
14
2
15
-
30
18
25
78
17
0.2
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514172
MJT-55-BL-19-19
55
14
2
15
-
30
19
19
78
17
0.2
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514181
MJT-55-BL-19-20
55
14
2
15
-
30
19
20
78
17
0.2
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514197
MJT-55-BL-19-25
55
14
2
15
-
30
19
25
78
17
0.2
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514206
MJT-55-BL-20-20
55
14
2
15
-
30
20
20
78
17
0.2
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514215
MJT-55-BL-20-25
55
14
2
15
-
30
20
25
78
17
0.2
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37514224
MJT-55-BL-25-25
55
14
2
15
-
30
25
25
78
17
0.2
¥
4,840
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520743
MJT-55C-BL-15-15
55
14
2
10.5
20/21
30
15
15
78
17
0.2
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520752
MJT-55C-BL-15-16
55
14
2
10.5
20/21
30
15
16
78
17
0.2
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520761
MJT-55C-BL-15-18
55
14
2
10.5
20/21
30
15
18
78
17
0.2
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520777
MJT-55C-BL-15-19
55
14
2
10.5
20/21
30
15
19
78
17
0.2
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520786
MJT-55C-BL-15-20
55
14
2
10.5
20/21
30
15
20
78
17
0.2
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520795
MJT-55C-BL-15-25
55
14
2
10.5
20/21
30
15
25
78
17
0.2
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520804
MJT-55C-BL-16-16
55
14
2
10.5
20/21
30
16
16
78
17
0.2
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520813
MJT-55C-BL-16-18
55
14
2
10.5
20/21
30
16
18
78
17
0.2
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520822
MJT-55C-BL-16-19
55
14
2
10.5
20/21
30
16
19
78
17
0.2
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520831
MJT-55C-BL-16-20
55
14
2
10.5
20/21
30
16
20
78
17
0.2
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520847
MJT-55C-BL-16-25
55
14
2
10.5
20/21
30
16
25
78
17
0.2
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520856
MJT-55C-BL-18-18
55
14
2
10.5
20/21
30
18
18
78
17
0.2
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520865
MJT-55C-BL-18-19
55
14
2
10.5
20/21
30
18
19
78
17
0.2
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520874
MJT-55C-BL-18-20
55
14
2
10.5
20/21
30
18
20
78
17
0.2
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520883
MJT-55C-BL-18-25
55
14
2
10.5
20/21
30
18
25
78
17
0.2
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520892
MJT-55C-BL-19-19
55
14
2
10.5
20/21
30
19
19
78
17
0.2
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520901
MJT-55C-BL-19-20
55
14
2
10.5
20/21
30
19
20
78
17
0.2
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520917
MJT-55C-BL-19-25
55
14
2
10.5
20/21
30
19
25
78
17
0.2
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520926
MJT-55C-BL-20-20
55
14
2
10.5
20/21
30
20
20
78
17
0.2
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520935
MJT-55C-BL-20-25
55
14
2
10.5
20/21
30
20
25
78
17
0.2
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37520944
MJT-55C-BL-25-25
55
14
2
10.5
20/21
30
25
25
78
17
0.2
¥
6,980
¥
6,898
¥
7,588
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37523446
MJT-55CK-BL-15-15
55
14
2
10.5
20/21
30
15
15
78
17
0.2
¥
7,870
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37523455
MJT-55CK-BL-15-16
55
14
2
10.5
20/21
30
15
16
78
17
0.2
¥
7,870
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37523464
MJT-55CK-BL-15-18
55
14
2
10.5
20/21
30
15
18
78
17
0.2
¥
7,870
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37523473
MJT-55CK-BL-15-19
55
14
2
10.5
20/21
30
15
19
78
17
0.2
¥
7,870
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37523482
MJT-55CK-BL-15-20
55
14
2
10.5
20/21
30
15
20
78
17
0.2
¥
7,870
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37523491
MJT-55CK-BL-15-25
55
14
2
10.5
20/21
30
15
25
78
17
0.2
¥
7,870
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37523507
MJT-55CK-BL-16-16
55
14
2
10.5
20/21
30
16
16
78
17
0.2
¥
7,870
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
37523516
MJT-55CK-BL-16-18
55
14
2
10.5
20/21
30
16
18
78
17
0.2
¥
7,870
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
...
次へ