曜日別特売

ACTIVE COMBUSTION BOOSTER(燃焼促進ブースター)

ACTIVE COMBUSTION BOOSTER(燃焼促進ブースター) - JCD
(1件のレビュー)

装着は簡単!
インテークダクト内部に貼るだけでお車のトルク・レスポンスがパワーアップします。
取り入れる空気に物理的反応を促し、空気中の結合していた酸素分子がより細やかな状態になりエンジン内部へと流れ込んでいきます。
より細かな酸素分子は、燃料の燃焼を完全燃焼に近づけるため、パワーやトルク、レスポンスがアップし静粛性や燃費の向上までも期待できます。

用途エンジンの燃焼効率を向上させる吸気用触媒を製品化したものです。材質セラミック(触媒固形に成型したもの)厚さ(mm)3径(Φmm)13.5質量(g/個)1危険物の類別非危険物内容量1箱(4個)
注意
※エアフィルターより後ろのエンジン側には絶対取り付けないで下さい。エンジン内部に吸い込まれるとエンジンを破損する可能性があります。
※製品の性質上、油分汚れが染み込みますので製品効果は約2年です。両面テープの劣化による脱落を防止するためにも2年ごとの交換をおすすめします。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
40363644ACB-eco
3,500
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 40363644
2016-06-30
用途: 車に

どんなものか試し買いです。
こういうものなので目に見える変化はない気がします
1箱4つ入っているのですが、貼り付け位置の事しか説明がなく もう少し商品の説明が欲しいと思います
例えば 排気量によって軽自動車なら1つ張れば充分とか・・・・2.000CCクラスならば?つとか

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

添加剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする