電球形蛍光灯 パルックボールプレミア A25形 E26
パナソニック独自の、らせん加工技術により、より細くて長いスパイラル発光管をコンパクトに巻き上げることで、省エネ化を実現。また、4重コイルの採用により、約10000時間の長寿命と、IC採用予熱回路により、10秒ON/10秒OFFでも約30000回の点滅性能を実現。こまめに入/切する場所でも快適にご使用いただけます。
- 種別
- A25形(電球100形タイプ)
- 長さ(mm)
- 137
- 質量(g)
- 112
- 周波数(Hz)
- 50/60共用
- 電圧(V)
- 100
- 定格電圧(V)
- 100
- 口金
- E26
- 外径(Φmm)
- 60
- 定格消費電力(W)
- 20
- 定格寿命(時間)
- 10000
- 電球形状
- A形
- 定格入力電流(A)
- 0.35
- 電球の種類
- 電球形蛍光灯
- 内容量
- 1個
注意
※A形はランプトップ部が暗く見えることがありますが異常ではありません。※ご使用の際はサイズをご確認のうえお使いください。
電球 の新着商品
カテゴリ




















