曜日別特売

D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト)

D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) - JAE(日本航空電子工業)D-subコネクタ半田型(マシンコンタクト) - JAE(日本航空電子工業)
(4件のレビュー)

ソルダポットをもつ標準コンタクト(サイズ#20、定格電流5A)を使用した半田付結線タイプコネクタです。

タイプマシンコンタクト・ガラス入りナイロンインシュレータ使用温度範囲(℃)-65to+125,-55to+105,-55to+125耐電圧AC1250Vr.m.s(1分間)定格電流(A)5コネクタ形状電線側コネクタ仕上(コンタクト接触部)金めっき絶縁抵抗(MΩ)5000以上接触抵抗(mΩ)2.7以下適合電線0.52mm2以下、AWG#20以下結線方法はんだ付け内容量1個
10件中 110各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
極数
区分
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41192627DA-15PR15極ピン
オープン
1,298
1,428(税込)
当日出荷
41192636DA-15SR15極ソケット
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
41192645DB-25PR25極ピン
オープン
1,998
2,198(税込)
当日出荷
41192654DB-25SR25極ソケット
オープン
2,998
3,298(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月3日
41192663DC-37PR37極ピン
オープン
3,198
3,518(税込)
当日出荷
41192672DC-37SR37極ソケット
オープン
5,998
6,598(税込)
欠品中
返品不可
41192681DD-50PR50極ピン
オープン
4,398
4,838(税込)
当日出荷
41192697DD-50SR50極ソケット
オープン
4,698
5,168(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月27日
41192706DE-9PR9極ピン
オープン
1,198
1,318(税込)
当日出荷
41192715DE-9SR9極ソケット
オープン
1,798
1,978(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-11-21
用途: 計測用
株式会社アドバンスパワー

他サイトで商品在庫無かったので助かりました。
次回も購入します。

対象商品 : 41192627
2019-03-19
用途: アンテナ工事

急遽現場対応で必要となり注文しました。
日本航空電子製でしたので問題の無いコネクタでした。
迅速に発送して頂き、助かりました。

対象商品 : 41192645
2017-10-30
用途: 外部記憶装置のデーター転送用ケーブル
株式会社中島製作所

データー転送用ケーブルのコネクタがやせ細り、通信が上手くいかなくなったために更新用として利用。
ケーブルなどは全然使えているため、このようなパーツのみでの販売は非常に助かります。

対象商品 : 41192627
2016-07-29
用途: 電気配線
大和計装サービス

メーカー品ですので品質には問題なし。
商社で買うよりは値段は高めですが少数での購入ができるので
助かります。
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
2022-04-04

角型コネクタ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする