デルタユニオン KQ2D (シール剤なし) ミリサイズ

デルタユニオン KQ2D (シール剤なし) ミリサイズ SMC デルタユニオン KQ2D (シール剤なし) ミリサイズ SMC

ねじ規格
取付部:JIS B0203(管用テーパねじ)、JIS B0205(メートル並目ねじ)
ナット部:JIS B0205(メートル細目ねじ)
用途めねじ部からの直角2方向の分岐配管に使用。 形状デルタユニオン 使用流体空気、水 ねじの種類RRc ボディー:白色系、リリースブッシュ:ライトグレー シール方式【おねじ】(-)シール剤なし 使用圧力範囲-100kPa~1MPa 保証耐圧力(MPa)3 周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
※寸法AはRねじのねじ込み後の参考寸法
お気に入りに追加
28件中 1~28件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
寸法N(Φmm)
寸法O(Φmm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(Φmm)
管接続口径
参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41387875 KQ2D04-01A
CADデータダウンロード
1袋(10個) 24.3 8.2 15.8 23.3 13.3 3.2 6 5.7 10 4 1/8 R1/8
4,620
3,998
4,398 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41387884 KQ2D04-01N
CADデータダウンロード
1袋(10個) 24.3 8.2 15.8 23.3 13.3 3.2 6 5.7 10 4 1/8 R1/8
4,840
4,298
4,728 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41387893 KQ2D04-02A
CADデータダウンロード
1袋(10個) 27.1 8.2 15.8 27.7 13.3 3.2 6 5.7 14 4 1/4 R1/4
4,840
4,298
4,728 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41387902 KQ2D04-02N
CADデータダウンロード
1袋(10個) 27.1 8.2 15.8 27.7 13.3 3.2 6 5.7 14 4 1/4 R1/4
5,170
4,498
4,948 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41387911 KQ2D06-01A
CADデータダウンロード
1袋(10個) 26.4 10.4 16.8 24.3 13.3 3.2 6 6.7 12 6 1/8 R1/8
5,060
4,498
4,948 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41387927 KQ2D06-01N
CADデータダウンロード
1袋(10個) 26.4 10.4 16.8 24.3 13.3 3.2 6 6.7 12 6 1/8 R1/8
5,280
4,598
5,058 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41387936 KQ2D06-02A
CADデータダウンロード
1袋(10個) 29.2 10.4 16.8 28.7 13.3 3.2 6 6.7 14 6 1/4 R1/4
5,280
4,598
5,058 (税込)
3日以内出荷

返品不可
41387945 KQ2D06-02N
CADデータダウンロード
1袋(10個) 29.2 10.4 16.8 28.7 13.3 3.2 6 6.7 14 6 1/4 R1/4
5,610
4,998
5,498 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41387954 KQ2D06-03A
CADデータダウンロード
1袋(10個) 30.2 10.4 16.8 30.1 13.3 3.2 6 6.7 17 6 3/8 R3/8
6,070
5,298
5,828 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41387963 KQ2D06-03N
CADデータダウンロード
1袋(10個) 30.2 10.4 16.8 30.1 13.3 3.2 6 6.7 17 6 3/8 R3/8
6,620
5,698
6,268 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41387972 KQ2D08-01A
CADデータダウンロード
1袋(10個) 29.8 13.2 18.8 26.3 14.2 4.2 8 8.4 14 8 1/8 R1/8
5,630
4,998
5,498 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41387981 KQ2D08-01N
CADデータダウンロード
1袋(10個) 29.8 13.2 18.8 26.3 14.2 4.2 8 8.4 14 8 1/8 R1/8
5,960
5,198
5,718 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41387997 KQ2D08-02A
CADデータダウンロード
1袋(10個) 32.6 13.2 18.8 30.7 14.2 4.2 8 8.4 14 8 1/4 R1/4
5,850
5,198
5,718 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41388006 KQ2D08-02N
CADデータダウンロード
1袋(10個) 32.6 13.2 18.8 30.7 14.2 4.2 8 8.4 14 8 1/4 R1/4
6,180
5,298
5,828 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41388015 KQ2D08-03A
CADデータダウンロード
1袋(10個) 33.6 13.2 18.8 32.1 14.2 4.2 8 8.4 17 8 3/8 R3/8
6,160
5,398
5,938 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41388024 KQ2D08-03N
CADデータダウンロード
1袋(10個) 33.6 13.2 18.8 32.1 14.2 4.2 8 8.4 17 8 3/8 R3/8
6,710
5,598
6,158 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41388033 KQ2D10-02A
CADデータダウンロード
1袋(5個) 36.3 15.9 21.2 33.1 15.6 4.2 8 9.6 17 10 1/4 R1/4
3,630
3,298
3,628 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41388042 KQ2D10-02N
CADデータダウンロード
1袋(5個) 36.3 15.9 21.2 33.1 15.6 4.2 8 9.6 17 10 1/4 R1/4
3,910
3,398
3,738 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41388051 KQ2D10-03A
CADデータダウンロード
1袋(5個) 37.3 15.9 21.2 34.5 15.6 4.2 8 9.6 17 10 3/8 R3/8
3,810
3,398
3,738 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41388067 KQ2D10-03N
CADデータダウンロード
1袋(5個) 37.3 15.9 21.2 34.5 15.6 4.2 8 9.6 17 10 3/8 R3/8
4,080
3,598
3,958 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41388076 KQ2D10-04A
CADデータダウンロード
1袋(5個) 40.2 15.9 21.2 38.7 15.6 4.2 8 9.6 22 10 1/2 R1/2
4,180
3,698
4,068 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41388085 KQ2D10-04N
CADデータダウンロード
1袋(5個) 40.2 15.9 21.2 38.7 15.6 4.2 8 9.6 22 10 1/2 R1/2
4,620
3,998
4,398 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41388094 KQ2D12-02A
CADデータダウンロード
1袋(5個) 40 18.5 23.6 35.5 17 4.2 8 10.7 19 12 1/4 R1/4
4,180
3,698
4,068 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41388103 KQ2D12-02N
CADデータダウンロード
1袋(5個) 40 18.5 23.6 35.5 17 4.2 8 10.7 19 12 1/4 R1/4
4,510
3,898
4,288 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41388112 KQ2D12-03A
CADデータダウンロード
1袋(5個) 41 18.5 23.6 36.9 17 4.2 8 10.7 19 12 3/8 R3/8
4,290
3,798
4,178 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41388121 KQ2D12-03N
CADデータダウンロード
1袋(5個) 41 18.5 23.6 36.9 17 4.2 8 10.7 19 12 3/8 R3/8
4,620
3,998
4,398 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41388137 KQ2D12-04A
CADデータダウンロード
1袋(5個) 43.9 18.5 23.6 41.1 17 4.2 8 10.7 22 12 1/2 R1/2
4,510
3,998
4,398 (税込)
9日以内出荷

返品不可
41388146 KQ2D12-04N
CADデータダウンロード
1袋(5個) 43.9 18.5 23.6 41.1 17 4.2 8 10.7 22 12 1/2 R1/2
4,950
4,298
4,728 (税込)
9日以内出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする