大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(ステンレス)(小箱)
材質
ステンレス
頭部形状
ナベ
穴の形状
十字穴
お気に入りに追加
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
42520685
M4.5×35
1箱(200個)
M4.5
16
35
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520694
M6×35
1箱(200個)
M6
14
35
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42520703
M6×40
1箱(100個)
M6
14
40
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌々日出荷
返品不可
お気に入りに追加
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧