※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
(+)ナベタッピンねじ 2種溝付B-1形(ステンレス)(小箱)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(200個)
1箱(100個)
1箱(200個)
¥6,998
ねじの呼び
M6
M4.5
M6
長さ(mm)
35
35
40
十字穴番号
3
2
3
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(200個)
注文コード
42520694
品番
M6×35
販売価格(税込)
¥7,698
販売価格(税別)
¥
6,998
バスケットに入れる
ねじの呼び
M6
山数
14
長さ(mm)
35
材質
ステンレス
十字穴番号
3
寸法d(mm)
(最大)6.00/(最小)5.85
頭部形状
ナベ
寸法K(mm)
3.9
寸法m(mm)
6.3
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
10.5
商品豆知識
タッピングねじの種類と寸法一覧