曜日別特売

ねじタイプ NLA基本タイプ

ねじタイプ NLA基本タイプ - 日東工業
内容量
1台
292件中 1~50件各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
縦(mm)
横(mm)
深さ(mm)
色(マンセル値)
分岐回路数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45213454NLA3-06500500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)6
¥65,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45213463NLA3-06C500500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)6
¥65,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45213472NLA3-08500500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)8
¥69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45213481NLA3-08C500500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)8
¥69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45213497NLA3-10600500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)10
¥77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45213506NLA3-10C600500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)10
¥77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45213515NLA3-12600500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)12
¥81,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45213524NLA3-12C600500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)12
¥81,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45213795NLA6-06500500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)6
¥65,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45213804NLA6-06C500500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)6
¥65,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45213813NLA6-08500500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)8
¥69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45213822NLA6-08C500500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)8
¥69,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45213831NLA6-10600500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)10
¥77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45213847NLA6-10C600500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)10
¥77,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45213856NLA6-12600500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)12
¥81,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45213865NLA6-12C600500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)12
¥81,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45213874NLA6-14600500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)14
¥85,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45213883NLA6-14C600500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)14
¥85,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45213892NLA6-16700500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)16
¥94,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45213901NLA6-16C700500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)16
¥94,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45213917NLA6-18700500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)18
¥98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45213926NLA6-18C700500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)18
¥98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45213935NLA6-20700500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)20
¥102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45213944NLA6-20C700500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)20
¥102,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45213953NLA6-22700500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)22
¥106,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45213962NLA6-22C700500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)22
¥106,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45213971NLA6-24800500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)24
¥115,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45213987NLA6-24C800500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)24
¥115,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45213996NLA6-26800500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)26
¥119,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45214005NLA6-26C800500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)26
¥119,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45214014NLA6-28800500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)28
¥123,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45214023NLA6-28C800500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)28
¥123,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45214032NLA6-30800500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)30
¥127,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45214041NLA6-30C800500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)30
¥127,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45214057NLA7-10700500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)10
¥98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45214066NLA7-10C700500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)10
¥98,500
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45214075NLA7-12700500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)12
¥103,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45214084NLA7-12C700500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)12
¥103,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45214093NLA7-14700500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)14
¥107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45214102NLA7-14C700500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)14
¥107,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45214111NLA7-16700500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)16
¥111,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45214127NLA7-16C700500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)16
¥111,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45214136NLA7-18800500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)18
¥120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45214145NLA7-18C800500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)18
¥120,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45214154NLA7-20800500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)20
¥123,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45214163NLA7-20C800500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)20
¥123,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45214172NLA7-22800500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)22
¥127,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45214181NLA7-22C800500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)22
¥127,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45214197NLA7-24800500120ライトベージュ塗装LB色(5Y7/1)24
¥131,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
45214206NLA7-24C800500120クリーム塗装クリーム色(2.5Y9/1)24
¥131,000
取扱い終了
メーカー直送
返品不可
代引不可
地域運賃
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45213454NLA3-0626160838NLA3-06JNLA3-06 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26160838スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥59,980
税込¥65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45213463NLA3-06C26160847NLA3-06JCNLA3-06C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26160847スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥59,980
税込¥65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45213472NLA3-0826160856NLA3-08JNLA3-08 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26160856スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥62,980
税込¥69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45213481NLA3-08C26160874NLA3-08JCNLA3-08C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26160874スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥62,980
税込¥69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45213497NLA3-1026161179NLA3-10JNLA3-10 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26161179スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥69,980
税込¥76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45213506NLA3-10C26161188NLA3-10JCNLA3-10C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26161188スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥69,980
税込¥76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45213515NLA3-1226161197NLA3-12JNLA3-12 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26161197スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥73,980
税込¥81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45213524NLA3-12C26161206NLA3-12JCNLA3-12C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26161206スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥73,980
税込¥81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45213795NLA6-0626161574NLA6-06JNLA6-06 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26161574スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥59,980
税込¥65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45213804NLA6-06C26161583NLA6-06JCNLA6-06C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26161583スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥59,980
税込¥65,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45213813NLA6-0826161599NLA6-08JNLA6-08 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26161599スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥62,980
税込¥69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45213822NLA6-08C26161617NLA6-08JCNLA6-08C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26161617スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥62,980
税込¥69,278
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45213831NLA6-1026161915NLA6-10JNLA6-10 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26161915スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥69,980
税込¥76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45213847NLA6-10C26161924NLA6-10JCNLA6-10C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26161924スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥69,980
税込¥76,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45213856NLA6-1226161933NLA6-12JNLA6-12 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26161933スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥73,980
税込¥81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45213865NLA6-12C26161949NLA6-12JCNLA6-12C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26161949スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥73,980
税込¥81,378
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45213874NLA6-1426161958NLA6-14JNLA6-14 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26161958スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥76,980
税込¥84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45213883NLA6-14C26161976NLA6-14JCNLA6-14C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26161976スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥76,980
税込¥84,678
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45213892NLA6-1626162317NLA6-16JNLA6-16 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26162317スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥85,980
税込¥94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45213901NLA6-16C26162326NLA6-16JCNLA6-16C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26162326スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥85,980
税込¥94,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45213917NLA6-1826162335NLA6-18JNLA6-18 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26162335スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥88,980
税込¥97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45213926NLA6-18C26162344NLA6-18JCNLA6-18C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26162344スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥88,980
税込¥97,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45213935NLA6-2026162353NLA6-20JNLA6-20 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26162353スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥87,980
税込¥96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45213944NLA6-20C26162369NLA6-20JCNLA6-20C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26162369スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥87,980
税込¥96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45213953NLA6-2226162378NLA6-22JNLA6-22 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26162378スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥95,980
税込¥105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45213962NLA6-22C26162396NLA6-22JCNLA6-22C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26162396スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥95,980
税込¥105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45213971NLA6-2426162737NLA6-24JNLA6-24 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26162737スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥99,980
税込¥109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45213987NLA6-24C26162746NLA6-24JCNLA6-24C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26162746スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥99,980
税込¥109,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45213996NLA6-2626162755NLA6-26JNLA6-26 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26162755スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥109,800
税込¥120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45214005NLA6-26C26162764NLA6-26JCNLA6-26C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26162764スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥109,800
税込¥120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45214014NLA6-2826162773NLA6-28JNLA6-28 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26162773スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥119,800
税込¥131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45214023NLA6-28C26162789NLA6-28JCNLA6-28C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26162789スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥119,800
税込¥131,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45214032NLA6-3026162798NLA6-30JNLA6-30 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26162798スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥109,800
税込¥120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45214041NLA6-30C26162816NLA6-30JCNLA6-30C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26162816スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥109,800
税込¥120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45214057NLA7-1026163157NLA7-10JNLA7-10 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26163157スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥87,980
税込¥96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45214066NLA7-10C26163166NLA7-10JCNLA7-10C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26163166スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥87,980
税込¥96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45214075NLA7-1226163175NLA7-12JNLA7-12 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26163175スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥87,980
税込¥96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45214084NLA7-12C26163184NLA7-12JCNLA7-12C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26163184スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥87,980
税込¥96,778
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45214093NLA7-1426163193NLA7-14JNLA7-14 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26163193スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥95,980
税込¥105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45214102NLA7-14C26163209NLA7-14JCNLA7-14C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26163209スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥95,980
税込¥105,578
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45214111NLA7-1626163218NLA7-16JNLA7-16 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26163218スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥98,980
税込¥108,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45214127NLA7-16C26163227NLA7-16JCNLA7-16C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26163227スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥98,980
税込¥108,878
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45214136NLA7-1826163236NLA7-18JNLA7-18 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26163236スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥109,800
税込¥120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45214145NLA7-18C26163245NLA7-18JCNLA7-18C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26163245スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥109,800
税込¥120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45214154NLA7-2026163254NLA7-20JNLA7-20 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26163254スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥109,800
税込¥120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45214163NLA7-20C26163263NLA7-20JCNLA7-20C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26163263スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥109,800
税込¥120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45214172NLA7-2226163279NLA7-22JNLA7-22 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26163279スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥109,800
税込¥120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45214181NLA7-22C26163288NLA7-22JCNLA7-22C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26163288スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥109,800
税込¥120,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45214197NLA7-2426163297NLA7-24JNLA7-24 スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26163297スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥129,800
税込¥142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
45214206NLA7-24C26163306NLA7-24JCNLA7-24C スリムセーバ標準電灯分電盤 日東工業 26163306スリムセーバ標準電灯分電盤日東工業1台
¥129,800
税込¥142,780
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「分電盤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする