片丸キー(フリーレングス)SUS316/2

片丸キー(フリーレングス)SUS316/2 - セイキ製作所片丸キー(フリーレングス)SUS316/2 - セイキ製作所

フリーレングスシリーズは、1mm単位で長さを自由に指定できます。
高精度冷間引抜材を使用し、精度の保証はもちろん、ロット内のバラツキを最少にしております。
ステンレス材はSUS316を使用し、耐蝕性を向上させております。

幅b(mm)2高さh(mm)2公差幅:h9、高さ:h9適合軸径(Φmm)6~8高さ公差(mm)0/-0.025幅公差(mm)0/-0.025面取c(mm)0.16~0.25内容量1個
全36種類を絞り込む
長さl(mm)
36種類すべて表示中
注文コード
品番
形状
長さl(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45675917FKS02005片丸キー5
624
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675926FKS02006片丸キー6
624
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675935FKS02007片丸キー7
624
599
659(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675944FKS02008片丸キー8
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675953FKS02009片丸キー9
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675971FKS02011片丸キー11
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675987FKS02012片丸キー12
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675996FKS02013片丸キー13
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45676005FKS02014片丸キー14
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45676023FKS02016片丸キー16
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45676032FKS02017片丸キー17
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45676041FKS02018片丸キー18
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45676057FKS02019片丸キー19
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45676075FKS02021片丸キー21
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45676084FKS02022片丸キー22
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45676093FKS02023片丸キー23
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45676102FKS02024片丸キー24
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45676111FKS02025片丸キー25
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45676127FKS02026片丸キー26
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45676136FKS02027片丸キー27
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45676145FKS02028片丸キー28
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45676154FKS02029片丸キー29
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45676163FKS02030片丸キー30
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45676172FKS02031片丸キー31
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45676181FKS02032片丸キー32
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45676197FKS02033片丸キー33
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45676206FKS02034片丸キー34
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45676215FKS02035片丸キー35
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45676224FKS02036片丸キー36
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45676233FKS02037片丸キー37
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45676242FKS02038片丸キー38
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45676251FKS02039片丸キー39
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45676267FKS02040片丸キー40
519
499
549(税込)
8日以内出荷
返品不可
45675962FKS02010-10
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45676014FKS02015-15
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
45676066FKS02020-20
350
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
45675962FKS0201045651243KS02010FKS02010 片丸キー セイキ製作所 45651243片丸キーセイキ製作所1個
348
税込383
注文コードが変更になりました
45676014FKS0201545651252KS02015FKS02015 片丸キー セイキ製作所 45651252片丸キーセイキ製作所1個
348
税込383
注文コードが変更になりました
45676066FKS0202045651261KS02020FKS02020 片丸キー セイキ製作所 45651261片丸キーセイキ製作所1個
348
税込383
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

マシンキー(スッピル)の特長と使用方法
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/221/
2023-02-10
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

キーの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/key/
2023-02-10

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする