パワーロック

パワーロック - 椿本チエインパワーロック - 椿本チエインパワーロック - 椿本チエインパワーロック - 椿本チエインパワーロック - 椿本チエイン
センタリング機能なし内容量1個
14件中 114各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
適合軸径(Φmm)
許容伝達トルク(N・m)
許容スラスト(N)
ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46892142PL1AS5025.449038200116
22,000
15,980
17,578(税込)
51日以内出荷
返品不可
46892151PL1-1/2AS6538.1102953900123
23,778
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
46892167PL1-1/4AS6031.7578449000123
22,889
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
46892176PL1-1/8AS5528.57555838200106
22,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
46892194PL1-3/16AS54.83730.16358838200106
22,000
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
46892203PL1-3/4AS7544.45181381300138
28,222
19,980
21,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
46892212PL1-3/8AS60.07534.92586249000122
22,889
15,980
17,578(税込)
6日以内出荷
返品不可
46892221PL1-5/8AS7541.275168581300138
28,222
19,980
21,978(税込)
61日以内出荷
返品不可
46892237PL1-7/16AS6536.51398953900123
23,778
16,980
18,678(税込)
6日以内出荷
返品不可
46892246PL1-7/8AS8047.625195081300130
31,778
22,980
25,278(税込)
61日以内出荷
返品不可
46892255PL2AS8550.82538100000149
32,889
23,980
26,378(税込)
61日以内出荷
返品不可
46892264PL-3/4AS4719.052943040098
21,644
14,980
16,478(税込)
翌々日出荷
返品不可
46892273PL-7/8AS4722.2253433040098
21,644
14,980
16,478(税込)
6日以内出荷
返品不可
46892185PL1-15/16AS8049.213200981300130
22,044
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする