パワーロック ASシリーズ

パワーロック ASシリーズ - 椿本チエインパワーロック ASシリーズ - 椿本チエインパワーロック ASシリーズ - 椿本チエインパワーロック ASシリーズ - 椿本チエインパワーロック ASシリーズ - 椿本チエインパワーロック ASシリーズ - 椿本チエインパワーロック ASシリーズ - 椿本チエイン
センタリング機能なし内容量1個
33件中 133各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Φmm)
適合軸径(Φmm)
許容伝達トルク(N・m)
許容スラスト(N)
ボス側面圧(MPa[kgf/mm2])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
46893341PL075-115AS115755880159000147
19,889
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
46893357PL080-120AS120806270159000141
20,022
13,980
15,378(税込)
翌日出荷
46893366PL085-125AS125857350173000148
20,956
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
46893375PL090-130AS130907740173000142
21,422
14,980
16,478(税込)
翌日出荷
46893384PL095-135AS135958920187000148
22,000
15,980
17,578(税込)
翌日出荷
46893393PL100-145AS14510011560231000147
26,222
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
46893402PL110-155AS15511012600231000137
26,889
18,980
20,878(税込)
翌日出荷
46893411PL120-165AS16512015100252000140
27,556
19,980
21,978(税込)
翌日出荷
46893427PL130-180AS18013020500316000137
34,222
23,980
26,378(税込)
翌日出荷
46893436PL140-190AS19014023500336000139
35,556
24,980
27,478(税込)
翌日出荷
46893445PL160-210AS21016031900400000149
44,444
31,980
35,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
46893454PL170-225AS22517039200462000136
48,000
33,980
37,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46893463PL180-235AS23518044100491000139
50,667
35,980
39,578(税込)
3日以内出荷
46893472PL200-260AS26020060600606000129
62,222
43,980
48,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
46893156PL019-047AS47192943040098
7,733
取扱い終了
代替品有
46893165PL020-047AS47203043040098
7,733
取扱い終了
代替品有
46893174PL022-047AS47223333040098
7,733
取扱い終了
代替品有
46893183PL024-050AS502446138200116
7,889
取扱い終了
代替品有
46893192PL025-050AS502548038200116
7,889
取扱い終了
代替品有
46893201PL028-055AS552853938200106
7,889
取扱い終了
代替品有
46893217PL030-055AS553057838200106
7,889
取扱い終了
代替品有
46893226PL032-060AS603278449000123
8,178
取扱い終了
代替品有
46893235PL035-060AS603586249000123
8,178
取扱い終了
代替品有
46893244PL038-065AS6538102953900123
8,467
取扱い終了
代替品有
46893253PL040-065AS6540108853900123
8,467
取扱い終了
代替品有
46893262PL042-075AS7542172081300138
10,178
取扱い終了
代替品有
46893271PL045-075AS7545184081300138
10,178
取扱い終了
代替品有
46893287PL048-080AS8048196081300130
11,311
取扱い終了
代替品有
46893296PL050-080AS8050205081300130
11,311
取扱い終了
代替品有
46893305PL055-085AS85552750100000149
11,756
取扱い終了
代替品有
46893314PL060-090AS90603000100000141
12,311
取扱い終了
代替品有
46893323PL065-095AS95653550108800146
14,889
取扱い終了
代替品有
46893332PL070-110AS110705490159000154
18,800
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
46893156PL019-047AS07210576PL019×047ASPL019-047AS パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン 07210576パワーロック ASシリーズ椿本チエイン1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46893165PL020-047AS07210585PL020×047ASPL020-047AS パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン 07210585パワーロック ASシリーズ椿本チエイン1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46893174PL022-047AS07210594PL022×047ASPL022-047AS パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン 07210594パワーロック ASシリーズ椿本チエイン1個
6,198
税込6,818
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46893183PL024-050AS07210603PL024×050ASPL024-050AS パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン 07210603パワーロック ASシリーズ椿本チエイン1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46893192PL025-050AS07210612PL025×050ASPL025-050AS パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン 07210612パワーロック ASシリーズ椿本チエイン1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46893201PL028-055AS07210621PL028×055ASPL028-055AS パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン 07210621パワーロック ASシリーズ椿本チエイン1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46893217PL030-055AS07210637PL030×055ASPL030-055AS パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン 07210637パワーロック ASシリーズ椿本チエイン1個
6,398
税込7,038
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46893226PL032-060AS07210646PL032×060ASPL032-060AS パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン 07210646パワーロック ASシリーズ椿本チエイン1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46893235PL035-060AS07210655PL035×060ASPL035-060AS パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン 07210655パワーロック ASシリーズ椿本チエイン1個
6,598
税込7,258
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46893244PL038-065AS07210664PL038×065ASPL038-065AS パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン 07210664パワーロック ASシリーズ椿本チエイン1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46893253PL040-065AS07210673PL040×065ASPL040-065AS パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン 07210673パワーロック ASシリーズ椿本チエイン1個
6,798
税込7,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46893262PL042-075AS07210682PL042×075ASPL042-075AS パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン 07210682パワーロック ASシリーズ椿本チエイン1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46893271PL045-075AS07210691PL045×075ASPL045-075AS パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン 07210691パワーロック ASシリーズ椿本チエイン1個
8,198
税込9,018
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46893287PL048-080AS07210707PL048×080ASPL048-080AS パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン 07210707パワーロック ASシリーズ椿本チエイン1個
9,098
税込10,008
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46893296PL050-080AS07210716PL050×080ASPL050-080AS パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン 07210716パワーロック ASシリーズ椿本チエイン1個
9,098
税込10,008
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46893305PL055-085AS07210725PL055×085ASPL055-085AS パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン 07210725パワーロック ASシリーズ椿本チエイン1個
9,498
税込10,448
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46893314PL060-090AS07210734PL060×090ASPL060-090AS パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン 07210734パワーロック ASシリーズ椿本チエイン1個
9,998
税込10,998
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46893323PL065-095AS07210743PL065×095ASPL065-095AS パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン 07210743パワーロック ASシリーズ椿本チエイン1個
11,980
税込13,178
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
46893332PL070-110AS07210752PL070×110ASPL070-110AS パワーロック ASシリーズ 椿本チエイン 07210752パワーロック ASシリーズ椿本チエイン1個
14,980
税込16,478
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

メカロックの種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/s/pages/cocomite/219_1/
2022-08-05

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする