椿本チエイン
TPUN形チェーン用スプロケット
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯幅(mm)
11
軸穴種別
下穴タイプ
列数
1
下穴径(Φmm)
16
内容量
1個
バスケットに入れる
3
件中 1~3件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
作用歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
47031372
TPUN555-1000TQ
10
¥
9,900
¥
7,656
¥
8,422
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47031381
TPUN555-1200TQ
12
¥
10,800
¥
8,352
¥
9,187
(税込)
6日以内出荷
返品不可
47031397
TPUN555-800TQ
8
¥
8,600
¥
6,651
¥
7,316
(税込)
3日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください