曜日別特売

TTU形チェーン用スプロケット

TTU形チェーン用スプロケット - 椿本チエインTTU形チェーン用スプロケット - 椿本チエイン
種類スプロケット軸穴種別下穴タイプ列数1スプロケット形状C形歯幅(mm)32軸穴径(Φmm)~55内容量1個
3件中 13各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
歯数
軸穴種別
列数
軸穴径(Φmm)
スプロケット形状
歯幅(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
47032824TTU1012Tスプロケット21下穴タイプ1~55C形32
8,600
6,998
7,698(税込)
6日以内出荷
返品不可
47032833TTU1112Tスプロケット23下穴タイプ1~55C形32
9,440
7,898
8,688(税込)
6日以内出荷
返品不可
47032842TTU1212Tスプロケット25下穴タイプ1~55C形32
10,700
8,698
9,568(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする