椿本チエイン
PXロックプーリ Sタイプ P5M25AF形(アルミ)
呼び幅(mm)
25
材質
高強度アルミ合金
ベルト幅(mm)
25
種類
PXロックプーリ
歯形
P5M
プーリー
AF
内容量
1個
全240種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
32
42
48.5
56
寸法L(mm)
18
22
23.5
26
軸穴径d(Φmm)
選択してください
10
11
12
14
15
16
17
18
19
20
22
24
25
28
30
32
35
歯数
選択してください
24
25
26
28
30
32
36
40
44
48
50
60
240種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法DF(Φmm)
寸法Dk(Φmm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法T(mm)
幅W(mm)
寸法t(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48056391
PT24P5M25AF-A-SS1310
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
10
24
¥
10,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056407
PT24P5M25AF-A-SS1311
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
11
24
¥
10,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056416
PT24P5M25AF-A-SS1312
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
12
24
¥
10,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056425
PT24P5M25AF-A-SS1314
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
14
24
¥
10,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056434
PT24P5M25AF-A-SS1315
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
15
24
¥
10,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056443
PT24P5M25AF-A-SS1316
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
16
24
¥
10,700
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48059277
PT25P5M25AF-A-SS1310
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
10
25
¥
10,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48059286
PT25P5M25AF-A-SS1311
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
11
25
¥
10,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48059295
PT25P5M25AF-A-SS1312
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
12
25
¥
10,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48059304
PT25P5M25AF-A-SS1314
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
14
25
¥
10,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48059313
PT25P5M25AF-A-SS1315
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
15
25
¥
10,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48059322
PT25P5M25AF-A-SS1316
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
16
25
¥
10,900
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061081
PT26P5M25AF-A-SS1310
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
10
26
¥
11,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061097
PT26P5M25AF-A-SS1311
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
11
26
¥
11,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061106
PT26P5M25AF-A-SS1312
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
12
26
¥
11,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061115
PT26P5M25AF-A-SS1314
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
14
26
¥
11,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061124
PT26P5M25AF-A-SS1315
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
15
26
¥
11,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061133
PT26P5M25AF-A-SS1316
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
16
26
¥
11,000
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064301
PT28P5M25AF-A-FS1410
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
10
28
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064317
PT28P5M25AF-A-FS1411
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
11
28
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064326
PT28P5M25AF-A-FS1412
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
12
28
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064335
PT28P5M25AF-A-FS1414
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
14
28
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064344
PT28P5M25AF-A-FS1415
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
15
28
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064353
PT28P5M25AF-A-FS1416
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
16
28
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064362
PT28P5M25AF-A-SS1410
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
10
28
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064371
PT28P5M25AF-A-SS1411
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
11
28
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064387
PT28P5M25AF-A-SS1412
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
12
28
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064396
PT28P5M25AF-A-SS1414
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
14
28
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064405
PT28P5M25AF-A-SS1415
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
15
28
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064414
PT28P5M25AF-A-SS1416
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
16
28
¥
11,300
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067853
PT30P5M25AF-A-FS1412
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
12
30
¥
11,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067862
PT30P5M25AF-A-FS1414
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
14
30
¥
11,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067871
PT30P5M25AF-A-FS1415
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
15
30
¥
11,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067887
PT30P5M25AF-A-FS1416
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
16
30
¥
11,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067896
PT30P5M25AF-A-SS1412
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
12
30
¥
11,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067905
PT30P5M25AF-A-SS1414
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
14
30
¥
11,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067914
PT30P5M25AF-A-SS1415
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
15
30
¥
11,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48067923
PT30P5M25AF-A-SS1416
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
16
30
¥
11,800
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071493
PT32P5M25AF-A-FS1412
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
12
32
¥
12,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071502
PT32P5M25AF-A-FS1414
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
14
32
¥
12,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071511
PT32P5M25AF-A-FS1415
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
15
32
¥
12,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071527
PT32P5M25AF-A-FS1416
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
16
32
¥
12,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071536
PT32P5M25AF-A-FS1614
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
14
32
¥
12,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071545
PT32P5M25AF-A-FS1615
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
15
32
¥
12,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071554
PT32P5M25AF-A-FS1616
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
16
32
¥
12,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071563
PT32P5M25AF-A-SS1412
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
12
32
¥
12,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071572
PT32P5M25AF-A-SS1414
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
14
32
¥
12,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071581
PT32P5M25AF-A-SS1415
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
15
32
¥
12,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071597
PT32P5M25AF-A-SS1416
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
16
32
¥
12,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48071606
PT32P5M25AF-A-SS1614
32
24
18.6
4
18
12
6
32
2
14
32
¥
12,500
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
次へ