PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形

PXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形 - 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形 - 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形 - 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形 - 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形 - 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形 - 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形 - 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M15AF形 - 椿本チエイン
呼び幅(mm)15材質機械構造用炭素鋼ベルト幅(mm)15種類PXロックプーリ取付方式AF-S(標準取付)歯形P8MプーリーAF内容量1個
全233種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
233種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法DF(Φmm)
寸法Dk(Φmm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法T(mm)
幅W(mm)
寸法t(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48050703PT20P8M15AF-SS1412322418.64181262221220
12,400
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
48050712PT20P8M15AF-SS1414322418.64181262221420
12,400
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
48050721PT20P8M15AF-SS1415322418.64181262221520
12,400
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
48050737PT20P8M15AF-SS1416322418.64181262221620
12,400
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
48050746PT20P8M15AF-SS1614322418.64181262221420
12,400
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
48050755PT20P8M15AF-SS1615322418.64181262221520
12,400
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
48050764PT20P8M15AF-SS1616322418.64181262221620
12,400
8,998
9,898(税込)
8日以内出荷
返品不可
48050773PT20P8M15AF-SS2417423225.25221472221720
13,200
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
48050782PT20P8M15AF-SS2418423225.25221472221820
13,200
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
48050791PT20P8M15AF-SS2419423225.25221472221920
13,200
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
48050807PT20P8M15AF-SS2420423225.25221472222020
13,200
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
48050816PT20P8M15AF-SS2422423225.25221472222220
13,200
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054316PT22P8M15AF-SS1412322418.64181262221222
12,600
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054325PT22P8M15AF-SS1414322418.64181262221422
12,600
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054334PT22P8M15AF-SS1415322418.64181262221522
12,600
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054343PT22P8M15AF-SS1416322418.64181262221622
12,600
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054352PT22P8M15AF-SS1614322418.64181262221422
12,600
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054361PT22P8M15AF-SS1615322418.64181262221522
12,600
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054377PT22P8M15AF-SS1616322418.64181262221622
12,600
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054386PT22P8M15AF-SS2417423225.25221472221722
13,400
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054395PT22P8M15AF-SS2418423225.25221472221822
13,400
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054404PT22P8M15AF-SS2419423225.25221472221922
13,400
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054413PT22P8M15AF-SS2420423225.25221472222022
13,400
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054422PT22P8M15AF-SS2422423225.25221472222222
13,400
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056714PT24P8M15AF-SS1412322418.64181262221224
12,700
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056723PT24P8M15AF-SS1414322418.64181262221424
12,700
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056732PT24P8M15AF-SS1415322418.64181262221524
12,700
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056741PT24P8M15AF-SS1416322418.64181262221624
12,700
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056757PT24P8M15AF-SS1615322418.64181262221524
12,700
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056766PT24P8M15AF-SS1616322418.64181262221624
12,700
9,498
10,448(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056775PT24P8M15AF-SS2417423225.25221472221724
13,700
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056784PT24P8M15AF-SS2418423225.25221472221824
13,700
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056793PT24P8M15AF-SS2419423225.25221472221924
13,700
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056802PT24P8M15AF-SS2420423225.25221472222024
13,700
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056811PT24P8M15AF-SS2422423225.25221472222224
13,700
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056827PT24P8M15AF-SS332448.538.531.2523.515.58222.52424
13,800
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056836PT24P8M15AF-SS332548.538.531.2523.515.58222.52524
13,800
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056845PT24P8M15AF-SS332848.538.531.2523.515.58222.52824
13,800
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061352PT26P8M15AF-SS2416423225.25221472221626
13,400
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061361PT26P8M15AF-SS2417423225.25221472221726
13,400
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061377PT26P8M15AF-SS2418423225.25221472221826
13,400
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061386PT26P8M15AF-SS2419423225.25221472221926
13,400
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061395PT26P8M15AF-SS2420423225.25221472222026
13,400
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061404PT26P8M15AF-SS2422423225.25221472222226
13,400
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061413PT26P8M15AF-SS4424564638.652615.58222.52426
14,300
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061422PT26P8M15AF-SS4425564638.652615.58222.52526
14,300
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061431PT26P8M15AF-SS4428564638.652615.58222.52826
14,300
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061447PT26P8M15AF-SS4430564638.652615.58222.53026
14,300
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061456PT26P8M15AF-SS4432564638.652615.58222.53226
14,300
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061465PT26P8M15AF-SS4435564638.652615.58222.53526
14,300
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする