曜日別特売

PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ)

PXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ) - 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ) - 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ) - 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ) - 椿本チエインPXロックプーリ Sタイプ P8M25AF形(アルミ) - 椿本チエイン
呼び幅(mm)25材質高強度アルミ合金ベルト幅(mm)25種類PXロックプーリ歯形P8MプーリーAF内容量1個
全216種類を絞り込む
寸法D(Φmm)
寸法L(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
216種類すべて表示中
注文コード
品番
寸法D(Φmm)
寸法DF(Φmm)
寸法Dk(Φmm)
寸法K(mm)
寸法L(mm)
寸法L1(mm)
寸法T(mm)
幅W(mm)
寸法t(mm)
軸穴径d(Φmm)
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48050825PT20P8M25AF-A-FS1415322418.64181263321520
12,800
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
48050834PT20P8M25AF-A-FS1416322418.64181263321620
12,800
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
48050843PT20P8M25AF-A-SS1415322418.64181263321520
12,800
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
48050852PT20P8M25AF-A-SS1416322418.64181263321620
12,800
9,898
10,888(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054431PT22P8M25AF-A-FS1614322418.64181263321422
13,200
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054447PT22P8M25AF-A-FS1615322418.64181263321522
13,200
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054456PT22P8M25AF-A-FS1616322418.64181263321622
13,200
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054465PT22P8M25AF-A-SS1614322418.64181263321422
13,200
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
48054474PT22P8M25AF-A-SS1615322418.64181263321522
13,200
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054483PT22P8M25AF-A-SS1616322418.64181263321622
13,200
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054492PT22P8M25AF-A-SS2317423225.25221473321722
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054501PT22P8M25AF-A-SS2318423225.25221473321822
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054517PT22P8M25AF-A-SS2319423225.25221473321922
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48054526PT22P8M25AF-A-SS2320423225.25221473322022
13,900
9,998
10,998(税込)
16日以内出荷
返品不可
48054535PT22P8M25AF-A-SS2322423225.25221473322222
13,900
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056854PT24P8M25AF-A-FS1614322418.64181263321424
14,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056863PT24P8M25AF-A-FS1615322418.64181263321524
14,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056872PT24P8M25AF-A-FS1616322418.64181263321624
14,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056881PT24P8M25AF-A-FS2317423225.25221473321724
14,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056897PT24P8M25AF-A-FS2318423225.25221473321824
14,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056906PT24P8M25AF-A-FS2319423225.25221473321924
14,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056915PT24P8M25AF-A-FS2320423225.25221473322024
14,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056924PT24P8M25AF-A-FS2322423225.25221473322224
14,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056933PT24P8M25AF-A-SS1614322418.64181263321424
14,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056942PT24P8M25AF-A-SS1615322418.64181263321524
14,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056951PT24P8M25AF-A-SS1616322418.64181263321624
14,200
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056967PT24P8M25AF-A-SS2317423225.25221473321724
14,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056976PT24P8M25AF-A-SS2318423225.25221473321824
14,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056985PT24P8M25AF-A-SS2319423225.25221473321924
14,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48056994PT24P8M25AF-A-SS2320423225.25221473322024
14,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48057003PT24P8M25AF-A-SS2322423225.25221473322224
14,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48057012PT24P8M25AF-A-SS332448.538.531.2523.515.58332.52424
15,100
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48057021PT24P8M25AF-A-SS332548.538.531.2523.515.58332.52524
15,100
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48057037PT24P8M25AF-A-SS332848.538.531.2523.515.58332.52824
15,100
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061474PT26P8M25AF-A-FS1616322418.64181263321626
13,700
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061483PT26P8M25AF-A-FS2317423225.25221473321726
14,300
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061492PT26P8M25AF-A-FS2318423225.25221473321826
14,300
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061501PT26P8M25AF-A-FS2319423225.25221473321926
14,300
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061517PT26P8M25AF-A-FS2320423225.25221473322026
14,300
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061526PT26P8M25AF-A-FS2322423225.25221473322226
14,300
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061535PT26P8M25AF-A-SS1616322418.64181263321626
13,700
9,998
10,998(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061544PT26P8M25AF-A-SS2317423225.25221473321726
14,300
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061553PT26P8M25AF-A-SS2318423225.25221473321826
14,300
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061562PT26P8M25AF-A-SS2319423225.25221473321926
14,300
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061571PT26P8M25AF-A-SS2320423225.25221473322026
14,300
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061587PT26P8M25AF-A-SS2322423225.25221473322226
14,300
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061596PT26P8M25AF-A-SS332448.538.531.2523.515.58332.52426
15,300
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061605PT26P8M25AF-A-SS332548.538.531.2523.515.58332.52526
15,300
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48061614PT26P8M25AF-A-SS332848.538.531.2523.515.58332.52826
15,300
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
48064843PT28P8M25AF-A-FS1616322418.64181263321628
14,800
13,980
15,378(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

プーリー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする