RS40 スプロケット 1Aタイプ

RS40 スプロケット 1Aタイプ - 椿本チエインRS40 スプロケット 1Aタイプ - 椿本チエインRS40 スプロケット 1Aタイプ - 椿本チエインRS40 スプロケット 1Aタイプ - 椿本チエインRS40 スプロケット 1Aタイプ - 椿本チエインRS40 スプロケット 1Aタイプ - 椿本チエイン
材質機械構造用炭素鋼材形状1Aチェーンピッチ(mm)12.7ローラ径(Φmm)7.92内容量1個
39件中 139各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48263406RS40-1A12TスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ12
454
319
351(税込)
3日以内出荷
返品不可
48263415RS40-1A12TQスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ12
910
679
747(税込)
16日以内出荷
返品不可
48263424RS40-1A13TスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ13
490
349
384(税込)
4日以内出荷
返品不可
48263433RS40-1A13TQスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ13
924
689
758(税込)
6日以内出荷
返品不可
48263442RS40-1A14TスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ14
542
379
417(税込)
3日以内出荷
返品不可
48263451RS40-1A14TQスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ14
964
719
791(税込)
6日以内出荷
返品不可
48263467RS40-1A15TQスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ15
994
739
813(税込)
61日以内出荷
返品不可
48263476RS40-1A16TQスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ16
1,140
849
934(税込)
4日以内出荷
返品不可
48263485RS40-1A17TQスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ17
1,170
869
956(税込)
16日以内出荷
返品不可
48263494RS40-1A18TQスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ18
1,310
979
1,077(税込)
6日以内出荷
返品不可
48263503RS40-1A19TQスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ19
1,420
1,098
1,208(税込)
3日以内出荷
返品不可
48263512RS40-1A20TQスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ20
1,510
1,098
1,208(税込)
31日以内出荷
返品不可
48263521RS40-1A21TQスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ21
1,540
1,198
1,318(税込)
当日出荷
48263537RS40-1A22TQスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ22
1,630
1,198
1,318(税込)
翌日出荷
返品不可
48263546RS40-1A23TスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ23
964
679
747(税込)
3日以内出荷
返品不可
48263555RS40-1A23TQスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ23
1,730
1,298
1,428(税込)
6日以内出荷
返品不可
48263564RS40-1A24TQスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ24
1,790
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
48263573RS40-1A25TQスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ25
1,910
1,398
1,538(税込)
3日以内出荷
返品不可
48263582RS40-1A26TQスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ26
1,980
1,498
1,648(税込)
翌々日出荷
返品不可
48263591RS40-1A27TスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ27
1,190
839
923(税込)
6日以内出荷
返品不可
48263607RS40-1A27TQスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ27
2,080
1,598
1,758(税込)
6日以内出荷
返品不可
48263616RS40-1A28TスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ28
1,240
879
967(税込)
3日以内出荷
返品不可
48263625RS40-1A28TQスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ28
2,160
1,598
1,758(税込)
16日以内出荷
返品不可
48263634RS40-1A30TQスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ30
2,240
1,698
1,868(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
48263643RS40-1A32TQスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ32
2,480
1,898
2,088(税込)
6日以内出荷
返品不可
48263652RS40-1A34TQスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ34
2,580
1,898
2,088(税込)
翌日出荷
返品不可
48263661RS40-1A35TQスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ35
2,640
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
48263677RS40-1A36TQスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ36
3,100
2,298
2,528(税込)
3日以内出荷
返品不可
48263686RS40-1A38TQスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ38
3,400
2,498
2,748(税込)
61日以内出荷
返品不可
48263695RS40-1A40TQスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ40
3,480
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
48263704RS40-1A42TQスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ42
3,780
2,798
3,078(税込)
16日以内出荷
返品不可
48263713RS40-1A45TQスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ45
4,080
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
48263722RS40-1A48TQスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ48
4,420
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
48263731RS40-1A50TQスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ50
5,080
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
48263747RS40-1A54TQスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ54
6,180
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
48263756RS40-1A60TQスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ60
7,420
5,498
6,048(税込)
6日以内出荷
返品不可
48263765RS40-1A65TQスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ65
8,520
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
48263774RS40-1A70TQスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ70
11,100
8,298
9,128(税込)
16日以内出荷
返品不可
48263783RS40-1A75TQスプロケットA形17.3RS40下穴タイプ75
11,900
8,898
9,788(税込)
16日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする