椿本チエイン
RS40 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)
種類
スプロケット
チェーンNo.
RS40
軸穴種別
下穴タイプ
列数
2
形状
SD
スプロケット形状
SD形
材質
機械構造用炭素鋼材削り出し仕様
仕様
歯先硬化処理品
チェーンピッチ(mm)
12.7
歯幅(mm)
7.3
タイプ
ストロング品
ローラ径(Φmm)
7.92
ハブ長さL(mm)
35
内容量
1個
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
下穴径d(Φmm)
最大軸穴径(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48285151
RS40-SD12TQ
12
9.5
19
¥
1,720
¥
1,298
¥
1,428
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48285167
RS40-SD13TQ
13
12.7
22
¥
1,810
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48285176
RS40-SD14TQ
14
12.7
24
¥
1,890
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48285185
RS40-SD15TQ
15
12.7
27
¥
1,980
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48285194
RS40-SD16TQ
16
12.7
31
¥
2,160
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48285203
RS40-SD17TQ
17
12.7
34
¥
2,360
¥
1,798
¥
1,978
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48285212
RS40-SD18TQ
18
12.7
38
¥
2,520
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48285221
RS40-SD19TQ
19
12.7
41
¥
2,860
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48285237
RS40-SD20TQ
20
12.7
44
¥
3,200
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48285246
RS40-SD21TQ
21
12.7
47
¥
3,360
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48285255
RS40-SD22TQ
22
12.7
50
¥
3,580
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48285264
RS40-SD23TQ
23
12.7
51
¥
3,900
¥
2,898
¥
3,188
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48285273
RS40-SD24TQ
24
12.7
55
¥
4,160
¥
3,098
¥
3,408
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48285282
RS40-SD25TQ
25
12.7
58
¥
4,280
¥
3,198
¥
3,518
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください