椿本チエイン
RS50 スプロケット 1Aタイプ
材質
機械構造用炭素鋼材
形状
1A
チェーンピッチ(mm)
15.875
ローラ径(Φmm)
10.16
内容量
1個
バスケットに入れる
34
件中 1~34件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48286183
RS50-1A12TQ
スプロケット
A形
1
8.9
RS50
下穴タイプ
12
¥
1,160
¥
869
¥
956
(税込)
13日以内出荷
返品不可
48286192
RS50-1A13TQ
スプロケット
A形
1
8.9
RS50
下穴タイプ
13
¥
1,240
¥
929
¥
1,022
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48286201
RS50-1A14TQ
スプロケット
A形
1
8.9
RS50
下穴タイプ
14
¥
1,300
¥
969
¥
1,066
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48286217
RS50-1A15TQ
スプロケット
A形
1
8.9
RS50
下穴タイプ
15
¥
1,440
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48286226
RS50-1A16TQ
スプロケット
A形
1
8.9
RS50
下穴タイプ
16
¥
1,580
¥
1,198
¥
1,318
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48286235
RS50-1A17TQ
スプロケット
A形
1
8.9
RS50
下穴タイプ
17
¥
1,860
¥
1,398
¥
1,538
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48286244
RS50-1A18TQ
スプロケット
A形
1
8.9
RS50
下穴タイプ
18
¥
1,960
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48286253
RS50-1A19TQ
スプロケット
A形
1
8.9
RS50
下穴タイプ
19
¥
2,040
¥
1,498
¥
1,648
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48286262
RS50-1A20TQ
スプロケット
A形
1
8.9
RS50
下穴タイプ
20
¥
2,180
¥
1,598
¥
1,758
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48286271
RS50-1A21TQ
スプロケット
A形
1
8.9
RS50
下穴タイプ
21
¥
2,260
¥
1,698
¥
1,868
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48286287
RS50-1A22TQ
スプロケット
A形
1
8.9
RS50
下穴タイプ
22
¥
2,500
¥
1,898
¥
2,088
(税込)
4日以内出荷
返品不可
48286296
RS50-1A23T
スプロケット
A形
1
8.9
RS50
下穴タイプ
23
¥
1,590
¥
1,098
¥
1,208
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48286305
RS50-1A23TQ
スプロケット
A形
1
8.9
RS50
下穴タイプ
23
¥
2,620
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48286314
RS50-1A24TQ
スプロケット
A形
1
8.9
RS50
下穴タイプ
24
¥
2,700
¥
1,998
¥
2,198
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48286323
RS50-1A25TQ
スプロケット
A形
1
8.9
RS50
下穴タイプ
25
¥
2,860
¥
2,098
¥
2,308
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48286332
RS50-1A26TQ
スプロケット
A形
1
8.9
RS50
下穴タイプ
26
¥
3,160
¥
2,398
¥
2,638
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48286341
RS50-1A27TQ
スプロケット
A形
1
8.9
RS50
下穴タイプ
27
¥
3,380
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48286357
RS50-1A28TQ
スプロケット
A形
1
8.9
RS50
下穴タイプ
28
¥
3,400
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48286366
RS50-1A30TQ
スプロケット
A形
1
8.9
RS50
下穴タイプ
30
¥
3,640
¥
2,698
¥
2,968
(税込)
翌日出荷
返品不可
48286375
RS50-1A32TQ
スプロケット
A形
1
8.9
RS50
下穴タイプ
32
¥
4,080
¥
2,998
¥
3,298
(税込)
13日以内出荷
返品不可
48286384
RS50-1A34TQ
スプロケット
A形
1
8.9
RS50
下穴タイプ
34
¥
4,440
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48286393
RS50-1A35TQ
スプロケット
A形
1
8.9
RS50
下穴タイプ
35
¥
4,480
¥
3,398
¥
3,738
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48286402
RS50-1A36TQ
スプロケット
A形
1
8.9
RS50
下穴タイプ
36
¥
5,020
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48286411
RS50-1A38TQ
スプロケット
A形
1
8.9
RS50
下穴タイプ
38
¥
5,600
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48286427
RS50-1A40TQ
スプロケット
A形
1
8.9
RS50
下穴タイプ
40
¥
6,240
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
3日以内出荷
返品不可
48286436
RS50-1A42TQ
スプロケット
A形
1
8.9
RS50
下穴タイプ
42
¥
6,460
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48286445
RS50-1A45TQ
スプロケット
A形
1
8.9
RS50
下穴タイプ
45
¥
7,240
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48286454
RS50-1A48TQ
スプロケット
A形
1
8.9
RS50
下穴タイプ
48
¥
8,160
¥
6,098
¥
6,708
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48286463
RS50-1A50TQ
スプロケット
A形
1
8.9
RS50
下穴タイプ
50
¥
9,040
¥
6,798
¥
7,478
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48286472
RS50-1A54TQ
スプロケット
A形
1
8.9
RS50
下穴タイプ
54
¥
9,640
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48286481
RS50-1A60TQ
スプロケット
A形
1
8.9
RS50
下穴タイプ
60
¥
10,900
¥
8,198
¥
9,018
(税込)
翌々日出荷
返品不可
48286497
RS50-1A65TQ
スプロケット
A形
1
8.9
RS50
下穴タイプ
65
¥
12,500
¥
9,398
¥
10,338
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48286506
RS50-1A70TQ
スプロケット
A形
1
8.9
RS50
下穴タイプ
70
¥
14,500
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
61日以内出荷
返品不可
48286515
RS50-1A75TQ
スプロケット
A形
1
8.9
RS50
下穴タイプ
75
¥
16,200
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
61日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください