曜日別特売

RS50 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け)

RS50 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け) - 椿本チエインRS50 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け) - 椿本チエインRS50 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け) - 椿本チエインRS50 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け) - 椿本チエインRS50 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け) - 椿本チエインRS50 スプロケット SDタイプ(単列2本掛け) - 椿本チエイン
仕様歯先硬化処理品材質機械構造用炭素鋼材削り出し仕様形状SDチェーンピッチ(mm)15.875タイプストロング品ローラ径(Φmm)10.16ハブ長さL(mm)40内容量1個
全14種類を絞り込む
歯数
軸穴径(Φmm)
14種類すべて表示中
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48304471RS50-SD12TQスプロケットSD形28.9RS50下穴タイプ12~25
2,360
1,798
1,978(税込)
91日以内出荷
返品不可
48304487RS50-SD13TQスプロケットSD形28.9RS50下穴タイプ13~29
2,500
1,898
2,088(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月13日
48304496RS50-SD14TQスプロケットSD形28.9RS50下穴タイプ14~33
2,620
1,998
2,198(税込)
6日以内出荷
返品不可
48304505RS50-SD15TQスプロケットSD形28.9RS50下穴タイプ15~37
2,800
2,098
2,308(税込)
6日以内出荷
返品不可
48304514RS50-SD16TQスプロケットSD形28.9RS50下穴タイプ16~41
3,060
2,298
2,528(税込)
6日以内出荷
返品不可
48304523RS50-SD17TQスプロケットSD形28.9RS50下穴タイプ17~44
3,480
2,598
2,858(税込)
6日以内出荷
返品不可
48304532RS50-SD18TQスプロケットSD形28.9RS50下穴タイプ18~48
3,940
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
48304541RS50-SD19TQスプロケットSD形28.9RS50下穴タイプ19~52
4,360
3,298
3,628(税込)
6日以内出荷
返品不可
48304557RS50-SD20TQスプロケットSD形28.9RS50下穴タイプ20~56
4,880
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
48304566RS50-SD21TQスプロケットSD形28.9RS50下穴タイプ21~60
5,080
3,798
4,178(税込)
6日以内出荷
返品不可
48304575RS50-SD22TQスプロケットSD形28.9RS50下穴タイプ22~62
5,360
3,998
4,398(税込)
3日以内出荷
返品不可
48304584RS50-SD23TQスプロケットSD形28.9RS50下穴タイプ23~67
5,680
4,298
4,728(税込)
6日以内出荷
返品不可
48304593RS50-SD24TQスプロケットSD形28.9RS50下穴タイプ24~70
6,140
4,598
5,058(税込)
6日以内出荷
返品不可
48304602RS50-SD25TQスプロケットSD形28.9RS50下穴タイプ25~75
6,540
4,898
5,388(税込)
6日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする