椿本チエイン
RS50 ロックスプロケット Sタイプ
(1件のレビュー)
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯幅(mm)
8.9
軸穴種別
面圧タイプ
列数
1
チェーンNo.
RS50
チェーンピッチ(mm)
15.875
ローラ径(Φmm)
10.16
内容量
1個
バスケットに入れる
416
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
外径(Do)(Φmm)
ピッチ径(Dp)(Φmm)
ハブ径D
H
(mm)
寸法DF(Φmm)
寸法L1(mm)
ハブ長さL(mm)
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48287942
RS50-1B14TQ-S2515A
79
71.34
52
42
14
25
14
15
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48287951
RS50-1B14TQ-S2515B
79
71.34
52
42
14
25
14
15
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48287967
RS50-1B14TQ-S2516A
79
71.34
52
42
14
25
14
16
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48287976
RS50-1B14TQ-S2516B
79
71.34
52
42
14
25
14
16
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48287985
RS50-1B14TQ-S2617A
79
71.34
52
42
14
25
14
17
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48287994
RS50-1B14TQ-S2617B
79
71.34
52
42
14
25
14
17
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48288003
RS50-1B14TQ-S2618A
79
71.34
52
42
14
25
14
18
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48288012
RS50-1B14TQ-S2618B
79
71.34
52
42
14
25
14
18
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48288021
RS50-1B14TQ-S2619A
79
71.34
52
42
14
25
14
19
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48288037
RS50-1B14TQ-S2619B
79
71.34
52
42
14
25
14
19
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48288046
RS50-1B14TQ-S2620A
79
71.34
52
42
14
25
14
20
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48288055
RS50-1B14TQ-S2620B
79
71.34
52
42
14
25
14
20
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
6日以内出荷
返品不可
48288064
RS50-1B14TQ-S2622A
79
71.34
52
42
14
25
14
22
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48288073
RS50-1B14TQ-S2622B
79
71.34
52
42
14
25
14
22
¥
7,280
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48288457
RS50-1B15TQ-S2515A
84
76.35
57
42
14
25
15
15
¥
7,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48288466
RS50-1B15TQ-S2515B
84
76.35
57
42
14
25
15
15
¥
7,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48288475
RS50-1B15TQ-S2516A
84
76.35
57
42
14
25
15
16
¥
7,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48288484
RS50-1B15TQ-S2516B
84
76.35
57
42
14
25
15
16
¥
7,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48288493
RS50-1B15TQ-S2617A
84
76.35
57
42
14
25
15
17
¥
7,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48288502
RS50-1B15TQ-S2617B
84
76.35
57
42
14
25
15
17
¥
7,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48288511
RS50-1B15TQ-S2618A
84
76.35
57
42
14
25
15
18
¥
7,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48288527
RS50-1B15TQ-S2618B
84
76.35
57
42
14
25
15
18
¥
7,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48288536
RS50-1B15TQ-S2619A
84
76.35
57
42
14
25
15
19
¥
7,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48288545
RS50-1B15TQ-S2619B
84
76.35
57
42
14
25
15
19
¥
7,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48288554
RS50-1B15TQ-S2620A
84
76.35
57
42
14
25
15
20
¥
7,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48288563
RS50-1B15TQ-S2620B
84
76.35
57
42
14
25
15
20
¥
7,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48288572
RS50-1B15TQ-S2622A
84
76.35
57
42
14
25
15
22
¥
7,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48288581
RS50-1B15TQ-S2622B
84
76.35
57
42
14
25
15
22
¥
7,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48288597
RS50-1B15TQ-S4424A
84
76.35
57
56
15.5
25
15
24
¥
7,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48288606
RS50-1B15TQ-S4424B
84
76.35
57
56
15.5
25
15
24
¥
7,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48288615
RS50-1B15TQ-S4425A
84
76.35
57
56
15.5
25
15
25
¥
7,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
7日以内出荷
返品不可
48288624
RS50-1B15TQ-S4425B
84
76.35
57
56
15.5
25
15
25
¥
7,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48288633
RS50-1B15TQ-S4428A
84
76.35
57
56
15.5
25
15
28
¥
7,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48288642
RS50-1B15TQ-S4428B
84
76.35
57
56
15.5
25
15
28
¥
7,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48288651
RS50-1B15TQ-S4430A
84
76.35
57
56
15.5
25
15
30
¥
7,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48288667
RS50-1B15TQ-S4430B
84
76.35
57
56
15.5
25
15
30
¥
7,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
16日以内出荷
返品不可
48288676
RS50-1B15TQ-S4432A
84
76.35
57
56
15.5
25
15
32
¥
7,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48288685
RS50-1B15TQ-S4432B
84
76.35
57
56
15.5
25
15
32
¥
7,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48288694
RS50-1B15TQ-S4435A
84
76.35
57
56
15.5
25
15
35
¥
7,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
11日以内出荷
返品不可
48288703
RS50-1B15TQ-S4435B
84
76.35
57
56
15.5
25
15
35
¥
7,900
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48289114
RS50-1B16TQ-S2515A
89
81.37
62
42
14
25
16
15
¥
8,060
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48289123
RS50-1B16TQ-S2515B
89
81.37
62
42
14
25
16
15
¥
8,060
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48289132
RS50-1B16TQ-S2516A
89
81.37
62
42
14
25
16
16
¥
8,060
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48289141
RS50-1B16TQ-S2516B
89
81.37
62
42
14
25
16
16
¥
8,060
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48289157
RS50-1B16TQ-S2617A
89
81.37
62
42
14
25
16
17
¥
8,060
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48289166
RS50-1B16TQ-S2617B
89
81.37
62
42
14
25
16
17
¥
8,060
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48289175
RS50-1B16TQ-S2618A
89
81.37
62
42
14
25
16
18
¥
8,060
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48289184
RS50-1B16TQ-S2618B
89
81.37
62
42
14
25
16
18
¥
8,060
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48289193
RS50-1B16TQ-S2619A
89
81.37
62
42
14
25
16
19
¥
8,060
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48289202
RS50-1B16TQ-S2619B
89
81.37
62
42
14
25
16
19
¥
8,060
¥
5,898
¥
6,488
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
7
8
9
次へ