曜日別特売

RS80 ステンレススプロケット 1Bタイプ

RS80 ステンレススプロケット 1Bタイプ - 椿本チエインRS80 ステンレススプロケット 1Bタイプ - 椿本チエインRS80 ステンレススプロケット 1Bタイプ - 椿本チエインRS80 ステンレススプロケット 1Bタイプ - 椿本チエイン
内容量1個
11件中 111各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48324683RS80-1B10T-SSスプロケットB形115RS80下穴タイプ10~32
15,000
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
48324857RS80-1B11T-SSスプロケットB形115RS80下穴タイプ11~38
17,000
12,980
14,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
48325207RS80-1B12T-SSスプロケットB形115RS80下穴タイプ12~45
19,100
13,980
15,378(税込)
欠品中
返品不可
出荷予定:2026年4月20日
48325654RS80-1B13T-SSスプロケットB形115RS80下穴タイプ13~50
21,800
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326117RS80-1B14T-SSスプロケットB形115RS80下穴タイプ14~50
22,400
16,980
18,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
48326564RS80-1B15T-SSスプロケットB形115RS80下穴タイプ15~63
26,600
19,980
21,978(税込)
4日以内出荷
返品不可
48327027RS80-1B16T-SSスプロケットB形115RS80下穴タイプ16~63
28,600
20,980
23,078(税込)
翌々日出荷
返品不可
48327483RS80-1B17T-SSスプロケットB形115RS80下穴タイプ17~63
31,800
23,980
26,378(税込)
4日以内出荷
返品不可
48327781RS80-1B18T-SSスプロケットB形115RS80下穴タイプ18~63
34,200
24,980
27,478(税込)
4日以内出荷
返品不可
48328086RS80-1B19T-SSスプロケットB形115RS80下穴タイプ19~63
36,600
26,980
29,678(税込)
4日以内出荷
返品不可
48328384RS80-1B20T-SSスプロケットB形115RS80下穴タイプ20~63
38,400
28,980
31,878(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする