曜日別特売

バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2050

バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2050 - 椿本チエインバイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2050 - 椿本チエイン
材質スチール締付トルク(N・m)8.3ハブ長さL(mm)28ハブ径DH(mm)73内容量1個
308件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
スプロケット形状
列数
歯幅(mm)
チェーンNo.
軸穴種別
歯数
軸穴径(Φmm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
48160253RF2050R-1B1000T-S2617AスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-17
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160262RF2050R-1B1000T-S2617BスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-17
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160271RF2050R-1B1000T-S2618AスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-18
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160287RF2050R-1B1000T-S2618BスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-18
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160296RF2050R-1B1000T-S2619AスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-19
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160305RF2050R-1B1000T-S2619BスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-19
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160314RF2050R-1B1000T-S2620AスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-20
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160323RF2050R-1B1000T-S2620BスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-20
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160332RF2050R-1B1000T-S2622AスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-22
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160341RF2050R-1B1000T-S2622BスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-22
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160357RF2050R-1B1000T-S4824AスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-24
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160366RF2050R-1B1000T-S4824BスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-24
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160375RF2050R-1B1000T-S4825AスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-25
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160384RF2050R-1B1000T-S4825BスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-25
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160393RF2050R-1B1000T-S4828AスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-28
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160402RF2050R-1B1000T-S4828BスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-28
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160411RF2050R-1B1000T-S4830AスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-30
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160427RF2050R-1B1000T-S4830BスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-30
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160436RF2050R-1B1000T-S4832AスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-32
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160445RF2050R-1B1000T-S4832BスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-32
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160454RF2050R-1B1000T-S4835AスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-35
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160463RF2050R-1B1000T-S4835BスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-35
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160472RF2050R-1B1000T-S5538AスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-38
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160481RF2050R-1B1000T-S5538BスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-38
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160497RF2050R-1B1000T-S5540AスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-40
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160506RF2050R-1B1000T-S5540BスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-40
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160515RF2050R-1B1000T-S5542AスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-42
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160524RF2050R-1B1000T-S5542BスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-42
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160533RF2050R-1B1000T-S5545AスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-45
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160542RF2050R-1B1000T-S5545BスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-45
11,200
7,998
8,798(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160804RF2050R-1B1100T-S2618AスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-18
11,500
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160813RF2050R-1B1100T-S2618BスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-18
11,500
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160822RF2050R-1B1100T-S2619AスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-19
11,500
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160831RF2050R-1B1100T-S2619BスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-19
11,500
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160847RF2050R-1B1100T-S2620AスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-20
11,500
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160856RF2050R-1B1100T-S2620BスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-20
11,500
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160865RF2050R-1B1100T-S2622AスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-22
11,500
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160874RF2050R-1B1100T-S2622BスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-22
11,500
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160883RF2050R-1B1100T-S4824AスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-24
11,500
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160892RF2050R-1B1100T-S4824BスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-24
11,500
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160901RF2050R-1B1100T-S4825AスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-25
11,500
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160917RF2050R-1B1100T-S4825BスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-25
11,500
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160926RF2050R-1B1100T-S4828AスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-28
11,500
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160935RF2050R-1B1100T-S4828BスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-28
11,500
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160944RF2050R-1B1100T-S4830AスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-30
11,500
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160953RF2050R-1B1100T-S4830BスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-30
11,500
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160962RF2050R-1B1100T-S4832AスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-32
11,500
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160971RF2050R-1B1100T-S4832BスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-32
11,500
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160987RF2050R-1B1100T-S4835AスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-35
11,500
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
48160996RF2050R-1B1100T-S4835BスプロケットB形18.9RF2050R面圧タイプ-35
11,500
8,298
9,128(税込)
8日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする