椿本チエイン
バイピッチチェーン用ロックスプロケット RF2060
種類
スプロケット
スプロケット形状
B形
歯幅(mm)
11.9
軸穴種別
面圧タイプ
列数
1
材質
スチール
内容量
1個
バスケットに入れる
276
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ハブ径D
H
(mm)
寸法DC(mm)
寸法Df(mm)
外径Do(Φmm)
寸法L1(mm)
ローラーピッチ円径dp(mm)
ハブ長さL(mm)
歯数
軸穴径(Φmm)
チェーンNo.
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
48177577
RF2060R-1B1000T-S4824A
83
46
56
140
15.5
123.29
45
-
24
RF2060R
¥
12,700
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48177586
RF2060R-1B1000T-S4824B
83
46
56
140
15.5
123.29
45
-
24
RF2060R
¥
12,700
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48177595
RF2060R-1B1000T-S4825A
83
46
56
140
15.5
123.29
45
-
25
RF2060R
¥
12,700
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48177604
RF2060R-1B1000T-S4825B
83
46
56
140
15.5
123.29
45
-
25
RF2060R
¥
12,700
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48177613
RF2060R-1B1000T-S4828A
83
46
56
140
15.5
123.29
45
-
28
RF2060R
¥
12,700
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48177622
RF2060R-1B1000T-S4828B
83
46
56
140
15.5
123.29
45
-
28
RF2060R
¥
12,700
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48177631
RF2060R-1B1000T-S4830A
83
46
56
140
15.5
123.29
45
-
30
RF2060R
¥
12,700
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48177647
RF2060R-1B1000T-S4830B
83
46
56
140
15.5
123.29
45
-
30
RF2060R
¥
12,700
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48177656
RF2060R-1B1000T-S4832A
83
46
56
140
15.5
123.29
45
-
32
RF2060R
¥
12,700
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48177665
RF2060R-1B1000T-S4832B
83
46
56
140
15.5
123.29
45
-
32
RF2060R
¥
12,700
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48177674
RF2060R-1B1000T-S4835A
83
46
56
140
15.5
123.29
45
-
35
RF2060R
¥
12,700
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48177683
RF2060R-1B1000T-S4835B
83
46
56
140
15.5
123.29
45
-
35
RF2060R
¥
12,700
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48177692
RF2060R-1B1000T-S51038A
83
56
66
140
17.5
123.29
45
-
38
RF2060R
¥
12,700
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48177701
RF2060R-1B1000T-S51038B
83
56
66
140
17.5
123.29
45
-
38
RF2060R
¥
12,700
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48177717
RF2060R-1B1000T-S51040A
83
56
66
140
17.5
123.29
45
-
40
RF2060R
¥
12,700
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48177726
RF2060R-1B1000T-S51040B
83
56
66
140
17.5
123.29
45
-
40
RF2060R
¥
12,700
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
21日以内出荷
返品不可
48177735
RF2060R-1B1000T-S51042A
83
56
66
140
17.5
123.29
45
-
42
RF2060R
¥
12,700
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48177744
RF2060R-1B1000T-S51042B
83
56
66
140
17.5
123.29
45
-
42
RF2060R
¥
12,700
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48177753
RF2060R-1B1000T-S51045A
83
56
66
140
17.5
123.29
45
-
45
RF2060R
¥
12,700
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48177762
RF2060R-1B1000T-S51045B
83
56
66
140
17.5
123.29
45
-
45
RF2060R
¥
12,700
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48177771
RF2060R-1B1000T-S6648A
83
68
80
140
21
123.29
45
-
48
RF2060R
¥
12,700
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48177787
RF2060R-1B1000T-S6648B
83
68
80
140
21
123.29
45
-
48
RF2060R
¥
12,700
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48177796
RF2060R-1B1000T-S6650A
83
68
80
140
21
123.29
45
-
50
RF2060R
¥
12,700
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48177805
RF2060R-1B1000T-S6650B
83
68
80
140
21
123.29
45
-
50
RF2060R
¥
12,700
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48177814
RF2060R-1B1000T-S6655A
83
68
80
140
21
123.29
45
-
55
RF2060R
¥
12,700
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48177823
RF2060R-1B1000T-S6655B
83
68
80
140
21
123.29
45
-
55
RF2060R
¥
12,700
¥
9,098
¥
10,008
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48178085
RF2060R-1B1100T-S4824A
83
46
56
153
15.5
135.23
45
-
24
RF2060R
¥
13,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48178094
RF2060R-1B1100T-S4824B
83
46
56
153
15.5
135.23
45
-
24
RF2060R
¥
13,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48178103
RF2060R-1B1100T-S4825A
83
46
56
153
15.5
135.23
45
-
25
RF2060R
¥
13,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48178112
RF2060R-1B1100T-S4825B
83
46
56
153
15.5
135.23
45
-
25
RF2060R
¥
13,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48178121
RF2060R-1B1100T-S4828A
83
46
56
153
15.5
135.23
45
-
28
RF2060R
¥
13,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48178137
RF2060R-1B1100T-S4828B
83
46
56
153
15.5
135.23
45
-
28
RF2060R
¥
13,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48178146
RF2060R-1B1100T-S4830A
83
46
56
153
15.5
135.23
45
-
30
RF2060R
¥
13,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48178155
RF2060R-1B1100T-S4830B
83
46
56
153
15.5
135.23
45
-
30
RF2060R
¥
13,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48178164
RF2060R-1B1100T-S4832A
83
46
56
153
15.5
135.23
45
-
32
RF2060R
¥
13,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48178173
RF2060R-1B1100T-S4832B
83
46
56
153
15.5
135.23
45
-
32
RF2060R
¥
13,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48178182
RF2060R-1B1100T-S4835A
83
46
56
153
15.5
135.23
45
-
35
RF2060R
¥
13,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48178191
RF2060R-1B1100T-S4835B
83
46
56
153
15.5
135.23
45
-
35
RF2060R
¥
13,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48178207
RF2060R-1B1100T-S51038A
83
56
66
153
17.5
135.23
45
-
38
RF2060R
¥
13,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48178216
RF2060R-1B1100T-S51038B
83
56
66
153
17.5
135.23
45
-
38
RF2060R
¥
13,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48178225
RF2060R-1B1100T-S51040A
83
56
66
153
17.5
135.23
45
-
40
RF2060R
¥
13,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48178234
RF2060R-1B1100T-S51040B
83
56
66
153
17.5
135.23
45
-
40
RF2060R
¥
13,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48178243
RF2060R-1B1100T-S51042A
83
56
66
153
17.5
135.23
45
-
42
RF2060R
¥
13,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48178252
RF2060R-1B1100T-S51042B
83
56
66
153
17.5
135.23
45
-
42
RF2060R
¥
13,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48178261
RF2060R-1B1100T-S51045A
83
56
66
153
17.5
135.23
45
-
45
RF2060R
¥
13,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48178277
RF2060R-1B1100T-S51045B
83
56
66
153
17.5
135.23
45
-
45
RF2060R
¥
13,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48178286
RF2060R-1B1100T-S6648A
83
68
80
153
21
135.23
45
-
48
RF2060R
¥
13,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48178295
RF2060R-1B1100T-S6648B
83
68
80
153
21
135.23
45
-
48
RF2060R
¥
13,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48178304
RF2060R-1B1100T-S6650A
83
68
80
153
21
135.23
45
-
50
RF2060R
¥
13,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
48178313
RF2060R-1B1100T-S6650B
83
68
80
153
21
135.23
45
-
50
RF2060R
¥
13,400
¥
9,598
¥
10,558
(税込)
8日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
5
6
次へ