NBK(鍋屋バイテック会社)
VFJA 軸付フラットアイドラー
内容量
1個
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
質量(kg)
寸法L(mm)
寸法D(mm)
寸法B(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49295872
VFJA-30035
ローラー
0.09
9
22
7
¥
4,510
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
49295881
VFJA-40045
ローラー
0.22
13
30
9
¥
6,240
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49295897
VFJA-60060
ローラー
0.59
17
37
12
¥
10,700
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49295906
VFJA-80090
ローラー
1.6
26
52
15
¥
19,300
¥
18,980
¥
20,878
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください