5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
種類
軸穴径(Φmm)
質量(kg)
寸法W(mm)
ベアリング呼び番号
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49296046VMC-67A1アイドラー120.32206201×1
2,800
2,798
3,078(税込)
3日以内出荷
返品不可
49296055VMC-76A2アイドラー150.64366202×1
3,710
3,698
4,068(税込)
翌日出荷
49296064VMC-76B2アイドラー150.66446202×2
4,760
4,698
5,168(税込)
翌日出荷
返品不可
49296073VMC-80A1アイドラー150.53206202×1
3,220
2,998
3,298(税込)
6日以内出荷
返品不可
49296082VMC-83B1アイドラー150.62246202×1
3,560
3,500
3,850(税込)
翌日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49296064
2022-09-16
用途: vベルトのテンション調整用
ホームメンテナンス あくあ建設業・工事業

しっかりした良い物でしたが、もう少し軽量の物があるとなお良かったです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする