NBK(鍋屋バイテック会社)
VSB B形スプロケットアイドラー
種類
アイドラー
スプロケット形状
B形
内容量
1個
バスケットに入れる
12
件中 1~12件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
歯数
歯幅(mm)
軸穴径(Φmm)
列数
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49296423
VSB-223
23
2.8
10
1
¥
3,710
¥
3,698
¥
4,068
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49296432
VSB2-415
15
7
15
2
¥
7,410
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49296441
VSB2-514
14
8.4
17
2
¥
8,540
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49296457
VSB-317
17
4.3
12
1
¥
3,960
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49296466
VSB-318
18
4.3
12
1
¥
4,030
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49296475
VSB-415
15
7.2
12
1
¥
4,070
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
翌日出荷
49296484
VSB-417
17
7.2
12
1
¥
4,180
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49296493
VSB-513
13
8.7
15
1
¥
4,360
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49296502
VSB-514
14
8.7
15
1
¥
4,510
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
翌日出荷
返品不可
49296511
VSB-613
13
11.7
15
1
¥
5,480
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49296527
VSB-615
15
11.7
15
1
¥
5,600
¥
5,598
¥
6,158
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49296536
VSB-813
13
14.6
20
1
¥
8,030
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください