NBK(鍋屋バイテック会社)
YSB フレックスホルダー
材質(本体)
スティール
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法R(mm)
寸法T(mm)
寸法e(mm)
寸法m(mm)
寸法p(mm)
寸法s(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49296703
YSB-14
25
48
112.5
100
5
46
M8×1.25
80
63
¥
7,220
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
3日以内出荷
返品不可
49296712
YSB-150
60
97
205
175
10
93
M16×2
140
140
¥
22,500
¥
21,980
¥
24,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49296721
YSB-32
30
59
115
100
6
56
M10×1.5
80
78
¥
8,070
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
翌々日出荷
返品不可
49296737
YSB-82
50
76
155
130
8
72
M12×1.75
100
108
¥
12,900
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49296746
YSB-9
20
38
90
80
5
35
M6×1
60
52
¥
6,460
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください