NBK(鍋屋バイテック会社)
YSBM フレックスホルダー専用マウント
材質(本体)
スティール
内容量
1個
バスケットに入れる
5
件中 1~5件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(mm)
寸法F(mm)
寸法H(mm)
寸法c(mm)
寸法e(mm)
寸法g(mm)
寸法j(mm)
寸法k(mm)
寸法l(mm)
寸法m(mm)
寸法n(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49296755
YSBM-14
58
60
10
44
32
40
34
14
13
12
8.5
6.5
¥
3,320
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49296764
YSBM-150
116
110
15
85
55
80
66
21
24
35
16.5
12.5
¥
9,330
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49296773
YSBM-32
75
70
10
55
38
50
45
16
16
20
10.5
8.5
¥
3,820
¥
3,798
¥
4,178
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49296782
YSBM-82
98
90
12.5
75
52
65
57
21
22
25
12.5
10.5
¥
5,490
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49296791
YSBM-9
46
50
10
35
30
30
27
12
13
10
6.5
5.5
¥
2,510
¥
2,498
¥
2,748
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください