Z 標準アイドラー軸

Z 標準アイドラー軸 - NBK(鍋屋バイテック会社)Z 標準アイドラー軸 - NBK(鍋屋バイテック会社)Z 標準アイドラー軸 - NBK(鍋屋バイテック会社)Z 標準アイドラー軸 - NBK(鍋屋バイテック会社)Z 標準アイドラー軸 - NBK(鍋屋バイテック会社)Z 標準アイドラー軸 - NBK(鍋屋バイテック会社)
(2件のレビュー)
内容量1個
29件中 129各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法k(mm)
寸法l(mm)
材質
質量(kg)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49296895Z6002-128.51250.5スティール0.07
820
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
49296904Z6002-158.51557.5スティール0.08
820
819
901(税込)
3日以内出荷
返品不可
49296913Z6200-108.51047.5スティール0.05
660
659
725(税込)
3日以内出荷
返品不可
49296922Z6200-128.51248.5スティール0.05
710
709
780(税込)
翌々日出荷
返品不可
49296931Z6200-158.51552.5スティール0.06
740
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
49296947Z6200-208.52057.5スティール0.06
740
739
813(税込)
4日以内出荷
返品不可
49296956Z6201-129.51255.5スティール0.07
710
709
780(税込)
当日出荷
49296965Z6201-169.51659.5スティール0.07
740
739
813(税込)
翌日出荷
返品不可
49296974Z6201-229.52265.5スティール0.08
740
739
813(税込)
翌々日出荷
返品不可
49296983Z6201W-2219.52275.5スティール0.1
920
919
1,011(税込)
翌々日出荷
返品不可
49296992Z6202-1110.51155.5スティール0.08
820
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
49297001Z6202-1610.51660.5スティール0.09
820
819
901(税込)
欠品中
出荷予定:2026年4月2日
49297017Z6202-2210.52266.5スティール0.1
820
819
901(税込)
当日出荷
49297026Z6202W-1721.51772.5スティール0.11
880
879
967(税込)
8日以内出荷
返品不可
49297035Z6202W-2621.52681.5スティール0.12
920
919
1,011(税込)
翌日出荷
返品不可
49297044Z6203-1511.51562.5スティール0.13
920
919
1,011(税込)
4日以内出荷
返品不可
49297053Z6203-2011.52067.5スティール0.14
1,040
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
49297062Z6203W-2723.52786.5スティール0.18
1,070
999
1,099(税込)
4日以内出荷
返品不可
49297071Z6203W-3523.53594.5スティール0.2
1,090
999
1,099(税込)
翌々日出荷
返品不可
49297087Z6204-1713.51766.5スティール0.16
1,140
1,098
1,208(税込)
翌日出荷
返品不可
49297096Z6204-2213.52271.5スティール0.17
1,140
1,098
1,208(税込)
翌々日出荷
返品不可
49297105Z6301-2011.52065.5スティール0.09
820
819
901(税込)
翌々日出荷
返品不可
49297114Z6900-145.51448.5スティール0.05
740
739
813(税込)
3日以内出荷
返品不可
49297123ZS6200-158.51552.5ステンレス0.06
1,320
1,298
1,428(税込)
3日以内出荷
返品不可
49297132ZS6201-129.51255.5ステンレス0.07
1,350
1,298
1,428(税込)
翌々日出荷
返品不可
49297141ZS6201-159.51558.5ステンレス0.07
1,380
1,298
1,428(税込)
4日以内出荷
返品不可
49297157ZS6202-1110.51155.5ステンレス0.08
1,700
1,698
1,868(税込)
4日以内出荷
返品不可
49297166ZS6202-1610.51660.5ステンレス0.09
1,790
1,698
1,868(税込)
翌々日出荷
返品不可
49297175ZS6900-145.51448.5ステンレス0.05
1,290
1,198
1,318(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 49297035
2021-11-07
用途: 修理・保守・保全
電気・ガス・熱供給・水道業

特に問題はありませんが、希望としては機器側の固定用ナットをダブルで締め付けしたいので、薄いナット2枚入っているとありがたかったです。

対象商品 : 49297001
2017-05-26
用途: 農機(コンバイン)の改良
岡エンジニアリング

品質、納期ともに満足しています。機械要素の部材が揃うので助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 3
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

テンショナー(タイトナー)の使い方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/225/
2022-11-11
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

シングルスプロケットの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/786/
2022-10-12
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

スプロケットの特長と寸法の見方
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/223/
2022-10-12

伝導部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする