NBK(鍋屋バイテック会社)
カップリング ジョーマックス L-S
種類
ジョータイプ
許容偏心(mm)
0.38
許容偏角(°)
1
材質(本体)
鉄系焼結合金
内容量
1個
バスケットに入れる
9
件中 1~9件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
外径(Φmm)
全長W(mm)
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
許容トルク(N・m)
軸方向変位(mm)
最大軸穴径(mm)
常用トルク(N・m)
慣性モーメント(kg・m
2
)
静的ねじりばね定数(N・m/rad)
質量(g)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49480715
L075-S-15H7-22H7
15
22
75
54.1
11000
17.5
0~+1.1
22
8.4
1.1×10
-4
241
360
¥
3,620
¥
3,298
¥
3,628
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49480767
L095-S-20H7-28H7
20
28
95
63.8
9000
27.8
0~+1.1
28
13.1
2.6×10
-4
317
570
¥
4,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49480785
L095-S-24H7-28H7
24
28
95
63.8
9000
27.8
0~+1.1
28
13.1
2.6×10
-4
317
570
¥
4,730
¥
4,398
¥
4,838
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49480724
L090-S-19G7-24G7
19
24
90
54.6
9000
20.9
0~+1.1
25
9.8
2.2×10
-4
317
520
¥
2,590
取扱い終了
返品不可
49480733
L090-S-19G7-24H7
19
24
90
54.6
9000
20.9
0~+1.1
25
9.8
2.2×10
-4
317
520
¥
2,590
取扱い終了
返品不可
49480742
L090-S-19G7-25H7
19
25
90
54.6
9000
20.9
0~+1.1
25
9.8
2.2×10
-4
317
520
¥
2,590
取扱い終了
返品不可
49480751
L095-S-20H7-28G7
20
28
95
63.8
9000
27.8
0~+1.1
28
13.1
2.6×10
-4
317
570
¥
2,730
取扱い終了
返品不可
49480776
L095-S-24H7-28G7
24
28
95
63.8
9000
27.8
0~+1.1
28
13.1
2.6×10
-4
317
570
¥
2,730
取扱い終了
返品不可
49480794
L099-S-20H7-30H7
20
30
99
72.1
7000
39.2
0~+1.5
30
18.4
6.0×10
-4
635
910
¥
4,170
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください