NBK(鍋屋バイテック会社)
カプリコン オルダムタイプ MOM-CK
許容偏角(°)
2
最高回転数(min
-1
[r.p.m])
2000
材質(本体)
S45C
種類
オルダムタイプ
内容量
1個
全173種類を絞り込む
軸穴径D1(Φmm)
選択してください
6
6.35
8
10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
35
軸穴径D2(Φmm)
選択してください
6
6.35
8
10
12
14
15
16
18
20
22
24
25
28
30
35
全長W(mm)
選択してください
19
25
28
31.6
34
35
40.5
47.6
58.6
68.6
外径(Φmm)
選択してください
15
17
20
26
30
34
38
45
55
70
173種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
許容トルク(N・m)
常用トルク(N・m)
外径(Φmm)
許容偏心(mm)
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
49486236
MOM-15CK-6-6
6
6
19
6.6
3.3
15
0.3
¥
4,350
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486245
MOM-17CK-6-6
6
6
25
11
5.5
17
0.3
¥
4,650
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486254
MOM-20CK-10-10
10
10
28
15.4
7.7
20
0.4
¥
5,430
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486263
MOM-20CK-6.35-10
6.35
10
28
15.4
7.7
20
0.4
¥
5,430
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486272
MOM-20CK-6.35-6.35
6.35
6.35
28
15.4
7.7
20
0.4
¥
5,430
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486281
MOM-20CK-6.35-8
6.35
8
28
15.4
7.7
20
0.4
¥
5,430
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486297
MOM-20CK-6-10
6
10
28
15.4
7.7
20
0.4
¥
5,430
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486306
MOM-20CK-6-6
6
6
28
15.4
7.7
20
0.4
¥
5,430
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486315
MOM-20CK-6-6.35
6
6.35
28
15.4
7.7
20
0.4
¥
5,430
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486324
MOM-20CK-6-8
6
8
28
15.4
7.7
20
0.4
¥
5,430
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486333
MOM-20CK-8-10
8
10
28
15.4
7.7
20
0.4
¥
5,430
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486342
MOM-20CK-8-8
8
8
28
15.4
7.7
20
0.4
¥
5,430
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486351
MOM-26CK-10-10
10
10
31.6
22
11
26
0.5
¥
5,830
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486367
MOM-26CK-10-12
10
12
31.6
22
11
26
0.5
¥
5,830
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486376
MOM-26CK-12-12
12
12
31.6
22
11
26
0.5
¥
5,830
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486385
MOM-26CK-6.35-10
6.35
10
31.6
22
11
26
0.5
¥
5,830
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486394
MOM-26CK-6.35-12
6.35
12
31.6
22
11
26
0.5
¥
5,830
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486403
MOM-26CK-6.35-6.35
6.35
6.35
31.6
22
11
26
0.5
¥
5,830
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486412
MOM-26CK-6.35-8
6.35
8
31.6
22
11
26
0.5
¥
5,830
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486421
MOM-26CK-6-10
6
10
31.6
22
11
26
0.5
¥
5,830
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486437
MOM-26CK-6-12
6
12
31.6
22
11
26
0.5
¥
5,830
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486446
MOM-26CK-6-6
6
6
31.6
22
11
26
0.5
¥
5,830
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486455
MOM-26CK-6-6.35
6
6.35
31.6
22
11
26
0.5
¥
5,830
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486464
MOM-26CK-6-8
6
8
31.6
22
11
26
0.5
¥
5,830
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486473
MOM-26CK-8-10
8
10
31.6
22
11
26
0.5
¥
5,830
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486482
MOM-26CK-8-12
8
12
31.6
22
11
26
0.5
¥
5,830
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486491
MOM-26CK-8-8
8
8
31.6
22
11
26
0.5
¥
5,830
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486507
MOM-30CK-10-10
10
10
34
52
26
30
0.6
¥
6,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486516
MOM-30CK-10-12
10
12
34
52
26
30
0.6
¥
6,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486525
MOM-30CK-10-14
10
14
34
52
26
30
0.6
¥
6,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486534
MOM-30CK-12-12
12
12
34
52
26
30
0.6
¥
6,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486543
MOM-30CK-12-14
12
14
34
52
26
30
0.6
¥
6,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486552
MOM-30CK-14-14
14
14
34
52
26
30
0.6
¥
6,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486561
MOM-30CK-8-10
8
10
34
52
26
30
0.6
¥
6,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486577
MOM-30CK-8-12
8
12
34
52
26
30
0.6
¥
6,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486586
MOM-30CK-8-14
8
14
34
52
26
30
0.6
¥
6,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486595
MOM-30CK-8-8
8
8
34
52
26
30
0.6
¥
6,280
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486604
MOM-34CK-10-10
10
10
35
70
35
34
0.7
¥
6,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486613
MOM-34CK-10-12
10
12
35
70
35
34
0.7
¥
6,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486622
MOM-34CK-10-14
10
14
35
70
35
34
0.7
¥
6,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486631
MOM-34CK-10-15
10
15
35
70
35
34
0.7
¥
6,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486647
MOM-34CK-10-16
10
16
35
70
35
34
0.7
¥
6,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486656
MOM-34CK-12-12
12
12
35
70
35
34
0.7
¥
6,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486665
MOM-34CK-12-14
12
14
35
70
35
34
0.7
¥
6,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486674
MOM-34CK-12-15
12
15
35
70
35
34
0.7
¥
6,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486683
MOM-34CK-12-16
12
16
35
70
35
34
0.7
¥
6,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486692
MOM-34CK-14-14
14
14
35
70
35
34
0.7
¥
6,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486701
MOM-34CK-14-15
14
15
35
70
35
34
0.7
¥
6,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486717
MOM-34CK-14-16
14
16
35
70
35
34
0.7
¥
6,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
49486726
MOM-34CK-15-15
15
15
35
70
35
34
0.7
¥
6,740
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
4日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
3
4
次へ