曜日別特売

カプリコン リジッドタイプ MRGシリーズ

カプリコン リジッドタイプ MRGシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン リジッドタイプ MRGシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン リジッドタイプ MRGシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン リジッドタイプ MRGシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン リジッドタイプ MRGシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)カプリコン リジッドタイプ MRGシリーズ - NBK(鍋屋バイテック会社)
材質(本体)A2017種類リジッドタイプ内容量1個
全52種類を絞り込む
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
外径(Φmm)
52種類すべて表示中
注文コード
品番
軸穴径D1(Φmm)
軸穴径D2(Φmm)
全長W(mm)
常用トルク(N・m)
外径(Φmm)
最高回転数(min-1[r.p.m])
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
49498556MRG-40-16-16161644204015000
3,680
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498565MRG-40-16-18161844204015000
3,680
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498574MRG-40-16-19161944204015000
3,680
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
49498583MRG-40-16-20162044204015000
3,680
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
49498592MRG-40-18-18181844204015000
3,680
3,598
3,958(税込)
翌々日出荷
返品不可
49498601MRG-40-18-19181944204015000
3,680
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498617MRG-40-18-20182044204015000
3,680
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498626MRG-40-19-19191944204015000
3,680
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498635MRG-40-19-20192044204015000
3,680
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498644MRG-40-20-20202044204015000
3,680
3,598
3,958(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498653MRG-40C-15-15151540204015000
4,020
3,998
4,398(税込)
翌日出荷
返品不可
49498662MRG-40C-15-16151640204015000
4,020
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498671MRG-40C-15-18151840204015000
4,020
3,998
4,398(税込)
翌々日出荷
返品不可
49498687MRG-40C-16-16161640204015000
4,020
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498696MRG-40C-16-18161840204015000
4,020
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498705MRG-40C-18-18181840204015000
4,020
3,998
4,398(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498714MRG-40W-15-15151540204015000
9,370
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498723MRG-40W-15-16151640204015000
9,370
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498732MRG-40W-15-18151840204015000
9,370
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498741MRG-40W-16-16161640204015000
9,370
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498757MRG-40W-16-18161840204015000
9,370
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498766MRG-40W-18-18181840204015000
9,370
8,998
9,898(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498775MRG-50-19-19191953255012000
6,210
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498784MRG-50-19-20192053255012000
6,210
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498793MRG-50-19-25192553255012000
6,210
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
49498802MRG-50-20-20202053255012000
6,210
5,998
6,598(税込)
翌々日出荷
返品不可
49498811MRG-50-20-25202553255012000
6,210
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498827MRG-50-25-25252553255012000
6,210
5,998
6,598(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498836MRG-50C-19-19191950255012000
6,590
6,588
7,247(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498845MRG-50C-19-20192050255012000
6,590
6,588
7,247(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498854MRG-50C-20-20202050255012000
6,590
6,588
7,247(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498863MRG-50W-19-19191950255012000
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498872MRG-50W-19-20192050255012000
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498881MRG-50W-20-20202050255012000
16,000
15,980
17,578(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498897MRG-65-28-2828286535659000
11,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498906MRG-65-28-3028306535659000
11,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498915MRG-65-28-3228326535659000
11,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498924MRG-65-30-3030306535659000
11,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498933MRG-65-30-3230326535659000
11,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498942MRG-65-32-3232326535659000
11,600
10,980
12,078(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498951MRG-65C-25-2525256535659000
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498967MRG-65C-25-2825286535659000
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498976MRG-65C-25-3025306535659000
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498985MRG-65C-28-2828286535659000
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49498994MRG-65C-28-3028306535659000
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49499003MRG-65C-30-3030306535659000
12,400
11,980
13,178(税込)
4日以内出荷
返品不可
49499012MRG-65W-25-2525256535659000
28,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49499021MRG-65W-25-2825286535659000
28,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49499037MRG-65W-25-3025306535659000
28,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
49499046MRG-65W-28-2828286535659000
28,800
27,980
30,778(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

リジットカップリングの特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/219_2/
2023-02-16

カップリング」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする