曜日別特売

薄形シリンダ CDQ2LH100

薄形シリンダ CDQ2LH100 - SMC薄形シリンダ CDQ2LH100 - SMC薄形シリンダ CDQ2LH100 - SMC薄形シリンダ CDQ2LH100 - SMC薄形シリンダ CDQ2LH100 - SMC薄形シリンダ CDQ2LH100 - SMC薄形シリンダ CDQ2LH100 - SMC薄形シリンダ CDQ2LH100 - SMC

・全長が薄形に設計され装置のコンパクト化が実現する省スペースシリンダ。
・4面に小型オートスイッチ取付可能(Φ12~Φ25は2面)
・オートスイッチの飛びだしがありません。
・軽量:5~13%低減(従来CQ2比較)
・2山クレビス用受金具、コンパクトフート形金具を新たに追加
・取付ボルト同梱、ロッド先端金具付品番を設定(別手配する手間が省けます)
・オートスイッチ付(CDQ2シリーズ:CDQ2、CDQ2W、
CDQ2K、CDQ2KW、CDQP2、CDQ2□S、CDBQ2)

チューブ内径(Φmm)
100
作動方式
複動片ロッド
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
内容量
1個
全9種類を絞り込む
ストローク(mm)
9種類すべて表示中
注文コード
品番
ストローク(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
53141103CDQ2LH100-100DMZ-M9BWL100
48,180
44,980
49,478(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141112CDQ2LH100-100DZ-F79F100
48,510
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141121CDQ2LH100-100DZ-M9BA100
47,630
43,980
48,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141137CDQ2LH100-25DZ25
32,230
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141146CDQ2LH100-25DZ-M9BWL25
39,050
35,980
39,578(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141155CDQ2LH100-30DZ30
33,060
29,980
32,978(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141164CDQ2LH100-45DMZ45
36,960
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141173CDQ2LH100-45DMZ-BQ45
37,510
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
53141182CDQ2LH100-50DMZ50
37,570
33,980
37,378(税込)
13日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする